Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3000er-Set: Dekodiamanten in Transparent 10027714_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3000er-Set: Dekodiamanten in Transparent 10027714_0
3000er-Set: Dekodiamanten in Transparent 10027714_0
3000er-Set: Dekodiamanten in Transparent 10027714_0
3000er-Set: Dekodiamanten in Transparent 10027714_0
3000er-Set: Dekodiamanten in Transparent 10027714_0
3000er-Set: Dekodiamanten in Transparent 10027714_0
3000er-Set: Dekodiamanten in Transparent 10027714_0
3000er-Set: Dekodiamanten in Transparent 10027714_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027714_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027714_0
EAN/GTIN:
     4052025277147
Suchbegriffe:
glitzersteine
dekosteine
tischdeko
kristalle

Sie suchen noch nach dem letzten Schliff, um die Tische auf Ihrer Hochzeitsfeier zu dekorieren? Dann sind Sie mit diesen funkelnden Dekosteinen genau richtig beraten. Auf der Festtafel verstreut sorgen die Schmucksteine für einen tollen Blickfang. Auch in Teelichtgläsern, Kerzenhaltern oder Vasen machen die Steinchen eine gute Figur. Wer ein ruhiges Händchen hat, kann die Strasssteine auch wunderbar zum Basteln verwenden oder damit Sträuße und Textilien verzieren.

Dekodiamanten im Detail
- Maße je Diamant: ca. 6 x 4 mm
- Maße Säckchen: ca. 11 x 11 x 4 cm
- Gewicht Set: ca. 200 g
- Material: Acryl, Stoff
- Farbe: Transparent, gold

Dekorative Glitzersteine
- Ideal als Tischdeko auf Hochzeiten
- Als Streudeko auf dem Tisch verteilen
- Zum Befüllen von Teelichtgläsern und Vasen
- Zum Basteln und Verzieren von Sträußen
- Toller Blickfang dank funkelnder Optik

Lieferumfang
- Ungefähr 3000 Diamanten
- 1x Stoffsäckchen
- Weitere Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
0.4 cm
Länge:
0.6 cm
Breite:
0.6 cm
Weitere Suchbegriffe: streudeko, strasssteine, dekogranulat, steinchen, streuteile, dekodiamanten, straßsteine, dekokristalle, acryldiamanten, schmucksteine, diamanten, tischdekoration, streudiamanten, brillianten, brillanten, glitzersteinchen, dekosteinchen, basteldiamanten, diamantsteinchen, glitzerdeko, streudekoration, kunststoffdiamanten, plastikdiamanten, streuelemente, bastelsteinchen, dekobrillianten, deko-brillanten, glitzergranulat, glittersteinchen, hochzeit, tisch, party, glitzer, kunststoff, transparent, 3000, set, deko, durchsichtig, hochzeiten, klein, basteln, mini, 1000, silber, silberne, weiß, weiße, tischdeko-hochzeit, streudeko-hochzeit, deko-diamanten, dekosteine-diamanten, kristall-deko, dekosteine-glas, diamanten-deko, granulat-deko, streuteile-hochzeit, tischdekoration-hochzeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.