Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Besteckkasten 2er Set, Schubladeneinsatz mit 5 Fächern, für Küchenbesteck, Kunststoff, HxBxT 4x25x33 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Besteckkasten 2er Set, Schubladeneinsatz mit 5 Fächern, für Küchenbesteck, Kunststoff, HxBxT 4x25x33 cm, grau
Relaxdays Besteckkasten 2er Set, Schubladeneinsatz mit 5 Fächern, für Küchenbesteck, Kunststoff, HxBxT 4x25x33 cm, grau
Relaxdays Besteckkasten 2er Set, Schubladeneinsatz mit 5 Fächern, für Küchenbesteck, Kunststoff, HxBxT 4x25x33 cm, grau
Relaxdays Besteckkasten 2er Set, Schubladeneinsatz mit 5 Fächern, für Küchenbesteck, Kunststoff, HxBxT 4x25x33 cm, grau
Relaxdays Besteckkasten 2er Set, Schubladeneinsatz mit 5 Fächern, für Küchenbesteck, Kunststoff, HxBxT 4x25x33 cm, grau
Relaxdays Besteckkasten 2er Set, Schubladeneinsatz mit 5 Fächern, für Küchenbesteck, Kunststoff, HxBxT 4x25x33 cm, grau
Relaxdays Besteckkasten 2er Set, Schubladeneinsatz mit 5 Fächern, für Küchenbesteck, Kunststoff, HxBxT 4x25x33 cm, grau
Relaxdays Besteckkasten 2er Set, Schubladeneinsatz mit 5 Fächern, für Küchenbesteck, Kunststoff, HxBxT 4x25x33 cm, grau
Relaxdays Besteckkasten 2er Set, Schubladeneinsatz mit 5 Fächern, für Küchenbesteck, Kunststoff, HxBxT 4x25x33 cm, grau
Relaxdays Besteckkasten 2er Set, Schubladeneinsatz mit 5 Fächern, für Küchenbesteck, Kunststoff, HxBxT 4x25x33 cm, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027716_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027716_0
EAN/GTIN:
     4052025277161
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Schubkasteneinsatz

Eine Besteckschublade ist das optimale Küchenzubehör zum Ordnen und Sortieren von Messern, Gabeln, Löffeln und anderen Küchenutensilien. Die robuste Besteckeinteilung aus Kunststoff verfügt über 5 separate Fächer, die ausreichend Platz für eine Vielzahl von Besteck bieten. Mit seiner kompakten Größe ist der Besteckeinteiler ideal für kleine bis mittelgroße Küchenschubladen. Muss die Besteckbox einmal gereinigt werden, kann er einfach unter fließendem Wasser abgespült werden.

Hinweis: Messen Sie Ihre Schublade genau aus, um sicher zu gehen, dass der Kasten auch hineinpasst.

Besteckkasten im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 4 x 25 x 33 cm
- Maße kleine Längsfächer H x B x T: ca. 4 x 5 x 21 cm
- Maße mittleres Längsfach H x B x T: ca. 4 x 5 x 24 cm
- Maße großes Längsfach H x B x T: ca. 4 x 5 x 30 cm
- Maße Querfach H x B x T: ca. 4 x 9-17 x 3-8 cm
- Gewicht: ca. 100 g
- Material: PP
- Farbe: Grau

Besteckorganizer im 2er Set
- Für Besteck, Küchenutensilien und andere Kleinteile
- 5 Fächer für mehr Ordnung und Übersichtlichkeit
- Schmales Design - passt in viele Schubladen
- BPA-freie und lebensmittelechte Aufbewahrung
- Leicht zu reinigen unter fließendem Wasser

Lieferumfang
- 2x Bestecktrenner
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
33 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, besteckkasten grau, besteck kasten, besteckkasten höhe 40 mm, besteckkasten, relaxdays besteckkasten, besteckaufbewahrung, besteck aufbewahrung, besteck-aufbewahrung, besteckaufbewahrungen, besteck aufbewahrungen, besteck-aufbewahrungen, besteckbox, besteck box, besteck-box, besteckboxen, besteck boxen, besteck-boxen, besteckeinlage, besteck einlage, besteck-einlage, besteckeinlagen, besteck einlagen, besteck-einlagen, besteckeinsatz, besteck einsatz, besteck-einsatz, besteckeinsätze, besteck einsätze, besteck-einsätze, besteckeinteiler, besteck einteiler, besteck-einteiler, besteckeinteilung, besteck einteilung, besteck-einteilung, besteckeinteilungen, besteck einteilungen, besteck-einteilungen, besteck-kasten, besteckkästen, besteck kästen, besteck-kästen, besteckorganizer, besteck organizer, besteck-organizer, besteckschublade, besteck schublade, besteck-schublade, besteckschubladen, besteck schubladen, besteck-schubladen, bestecktrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.