Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er-Set: Tür Klemmschutz in Weiß 10027785_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er-Set: Tür Klemmschutz in Weiß 10027785_0
10er-Set: Tür Klemmschutz in Weiß 10027785_0
10er-Set: Tür Klemmschutz in Weiß 10027785_0
10er-Set: Tür Klemmschutz in Weiß 10027785_0
10er-Set: Tür Klemmschutz in Weiß 10027785_0
10er-Set: Tür Klemmschutz in Weiß 10027785_0
10er-Set: Tür Klemmschutz in Weiß 10027785_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027785_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027785_0
EAN/GTIN:
     4052025277857
Suchbegriffe:
baby-einklemmschutz
door-stopper
doorstop
einklemmschutz

Mit dem Türpuffer aus flexiblem Schaumstoff sind die zarten Finger von Babys und Kindern vor dem Einklemmen in der Tür geschützt. Platzieren Sie den Fingerklemmschutz am Türrahmen und bei Luftzug kann den Kinderhänden nichts mehr passieren. Bringen Sie den Türstopper dabei außerhalb der Reichweite der Kleinen an, damit der Nachwuchs diesen nicht abnimmt und damit spielt. Die Türaufhalter werden im 10er Set geliefert und können an Türen, schmalen Fensterrahmen oder Schubladen verteilt werden.

Zudem eignet sich der Klemmschutz auch zum Offen halten der Türen für Haustiere. So werden die pelzigen Lieblinge nicht versehentlich in einen Raum eingesperrt, weil die Tür hinter Ihnen zufällt.

Tür Klemmschutz 10er Set im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 2 x 9 x 10,5 cm
- Maße Öffnung B x T: ca. 6 x 3 cm
- Gewicht je Klemmschutz: ca. 10 g
- Material: EVA-Schaumstoff
- Farbe: Weiß

Türstopper für Babys und Kinder
- 10er Set Einklemmschutz für Türen u. Schubladen
- Schützt zarte Kinderfinger vor dem Einklemmen
- Hält Türen u. Fenster bei Durchzug zuverlässig offen
- Aus ungiftigem u. leicht biegsamem Schaumstoff
- Dezentes Design fügt sich in jede Wohnung ein

Lieferumfang
- 10x Fingerklemmschutz
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.06 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
9 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.