Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchhalter in Schwarz 10027815_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchhalter in Schwarz 10027815_46
Handtuchhalter in Schwarz 10027815_46
Handtuchhalter in Schwarz 10027815_46
Handtuchhalter in Schwarz 10027815_46
Handtuchhalter in Schwarz 10027815_46
Handtuchhalter in Schwarz 10027815_46
Handtuchhalter in Schwarz 10027815_46
Handtuchhalter in Schwarz 10027815_46
Handtuchhalter in Schwarz 10027815_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027815_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027815_46
EAN/GTIN:
     4052025921620
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter schwarz
Der smarte Handtuchhalter ist perfekt, wenn Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität im Badezimmer oder in der Küche wichtig ist. Im Gegensatz zu einer fest montierten Handtuchstange bietet Ihnen der Tuchhalter den Vorteil, dass Sie ihn einfach an eine Zimmer- oder Schranktür hängen können. Bewahren Sie Putzlappen, Handtücher oder Geschirrtücher genau dort auf, wo sie gerade benötigt werden. Dank der Moosgummi-Streifen und der abgerundeten Kanten entstehen dabei keine Kratzer.

Handtuchhalter für die Tür im Detail

- Maße H x B x T: ca. 8,5 x 36,5 x 9 cm
- Nutzbare Breite Stange: ca. 30 cm
- Für max. ca. 2,5 cm dicke Türen
- Maximale Traglast: 3 kg
- Material: Edelstahl, Kunststoff, Moosgummi
- Gewicht: ca. 100 g
- In verschiedenen Farben erhältlich

Handtuchstange zum Einhängen
- Griffbereite Tücher in Bad oder Küche
- Für Handtücher, Geschirrtücher, Lappen etc.
- Ohne Bohren einfach an Türen hängen
- Aufhänger mit Schonern aus Moosgummi

Lieferumfang
- 1x Handtuchstange
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
36.5 cm
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, badetuchalter, badetuchstange, door-hanger, geschirrhandtuchhalter, geschirrtuchhalter, geschirrtuchstange, handtuchhalterung, handtuchstange, kitchen-towel, kitchen-towel-hanger, kitchen-towel-holder, küchen-zubehör, küchenhandtuchhalter, küchentuchhalter, tea-towel-holder, towel-hanger, towel-holder, towel-organizer, trockentuchhalter, tuchhalter, tuchhänger, tür-handtuchhalter, tür-handtuchstange, türhandtuchhalter, handtuchhalter-küche, handtuchhalter-tür, geschirrtuchhalter-zum-einhängen, handtuchhalter-zum-einhängen, handtuchhalter-küche-ohne-bohren, handtuchhalter-schrank, türhandtuchhalter-küche, geschirrtuchhalter-küche, handtuchhalter-schranktür, handtuchhalter-für-schranktür, handtuchhalter-tür-küche, handtuchstange-küche, handtuchstange-tür, geschirrhandtuchhalter-für-küche, halter-geschirrtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.