Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set: Dampfgarer in Natur 10027887_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er-Set: Dampfgarer in Natur 10027887_0
3er-Set: Dampfgarer in Natur 10027887_0
3er-Set: Dampfgarer in Natur 10027887_0
3er-Set: Dampfgarer in Natur 10027887_0
3er-Set: Dampfgarer in Natur 10027887_0
3er-Set: Dampfgarer in Natur 10027887_0
3er-Set: Dampfgarer in Natur 10027887_0
3er-Set: Dampfgarer in Natur 10027887_0
3er-Set: Dampfgarer in Natur 10027887_0
3er-Set: Dampfgarer in Natur 10027887_0
3er-Set: Dampfgarer in Natur 10027887_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027887_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027887_0
EAN/GTIN:
     4052025278878
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Mit dem klassischen Bambusdämpfern bereiten Sie auf traditionelle Weise Reis, Gemüse und asiatische Gerichte zu. Das Dämpf-Set aus geflochtenem Bambus besteht aus 3 kleinen Dampfkörben mit Deckel. Stellen Sie die Dämpfer einzeln oder übereinander in einen Wok oder Topf mit kochendem Wasser. Der Dampf zieht durch die Schlitze im Boden und gart Reis, Teigtaschen und Gemüse auf schonende Weise. Servieren Sie in den Behältern kleine Vorspeisen wie Dim Sum oder Wan Tan.

Bambusdämpfer 3er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 9,5 x 13,5 cm
- Korb Innenmaße H x D: ca. 4 x 11 cm
- Volumen je: ca. 380 ml
- Gewicht: ca. 190 g
- Material: Bambus, Baumwolle

Kleine Bambus Reiskocher
- In Topf oder in Wok mit heißem Wasser platzieren und mit Deckel garen lassen
- Zur traditionellen Zubereitung von Reis - Ideal für Klebreis und andere Sorten
- Sanfter Garprozess für volles Aroma und gesundes, fettarmes Kochen
- Außerdem geeignet für Gemüse, Fisch, Wan Tan und Dim Sum
- Baumwolltücher verhindern ein Durchrutschen der Reiskörner
- Servieren Sie Ihre Leckereien direkt in den 3 Körben
- Einfache Reinigung unter fließendem Wasser

Hinweis: Baumwolltücher können bei 40 Grad gewaschen werden.

Lieferumfang
- 3x Bambusdämpfer
- 3x Tücher
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.35 kg
Höhe:
9.5 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
13.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Dampfgarer, Dampfgargerät, allzwecktuch baumwolle, dampfgarer, asia-dämpfer, asia-dampfkorb, bamboo-basket, bamboo-dämpfer, bamboo-steamer, bambus-dampfer, bambus-dämpfer, bambus-dampfgarer, bambus-dampfkorb, bambus-dämpfkorb, bambus-dünster, bambus-korb, bambus-steamer, bambusdaempfer, bambusdämpfer, bambusgarer, bambuskocher, bambuskorb, bambuskörbchen, bambussteamer, chinese-steamer, dampf-korb, dampf-topf, dampfaufsatz, dämpfaufsatz, dampfeinsatz, dämpfeinsatz, dämpfer, dämpfer-topf, dampfgarer-einsatz, dampfgarer-korb, dampfgarer-topf, dampfgarkorb, dampfkocher, dampfkorb, dämpfkorb, dampfkörbe, dampftopf, dim-sum-dämpfer, dim-sum-dampfgarer, dim-sum-maker, dumplin-steamer, dumpling-dämpfer, dumpling-maker, dumpling-steamer, dünstkorb, food-basket, gemüse-korb, mini-rice-cooker, reisdämpfer, rice-korb, rice-maker, rice-steamer, steam-basket, steam-cooker, 3er-Set, asiatisch, dim-sum, dumpling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.