Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x Sprühflasche in Weiß/ Rot 10027889_47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3x Sprühflasche in Weiß/ Rot 10027889_47
3x Sprühflasche in Weiß/ Rot 10027889_47
3x Sprühflasche in Weiß/ Rot 10027889_47
3x Sprühflasche in Weiß/ Rot 10027889_47
3x Sprühflasche in Weiß/ Rot 10027889_47
3x Sprühflasche in Weiß/ Rot 10027889_47
3x Sprühflasche in Weiß/ Rot 10027889_47
3x Sprühflasche in Weiß/ Rot 10027889_47
3x Sprühflasche in Weiß/ Rot 10027889_47
3x Sprühflasche in Weiß/ Rot 10027889_47
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027889_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027889_47
EAN/GTIN:
     4052025920968
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Das 3er Set Handsprühflaschen hilft Ihnen auf vielfältige Weise im Garten oder im Haushalt. Mit der Sprühnebelflasche können Sie die Blätter Ihrer Pflanzen bewässern und ihnen helfen, einen trockenen Sommer zu überstehen. Auch für das Sprühen von Schädlingsbekämpfungs- oder Putzmitteln lässt sich die Wassersprühflasche verwenden. Die Sprühstärke können Sie mithilfe der einstellbaren Düse selbst festlegen. Die Handsprüher sind aus Kunststoff gefertigt und fassen je ca. 1 Liter Flüssigkeit. 

Sprühflasche im Detail

- Maße Sprüher H x B x T: ca. 25 x 13 x 10 cm
- Fassungsvermögen: ca. 1 Liter
- Gewicht pro Flasche: ca. 70 g
- Material: PP
- Verschiedene Farben 

Praktische Zerstäuber für Pflanzen
- Nützlicher Helfer in Garten und Haushalt 
- Blätter von Pflanzen mit Wasser besprühen 
- Auch für Putzmittel oder zur Schädlingsbekämpfung
- Über Düse Sprühstärke von Nebel bis Strahl einstellen
- Flasche mit Skalierung in ml und oz 

Lieferumfang
- 3x Sprühkopfflasche
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Rot
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
10 cm
Breite:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher 1 l, handsprüher, Besprüher, bestäuber, blumenbefeuchter, Blumenbesprüher, blumenspritze, Blumensprüher, Blumensprühflasche, blumenzerstäuber, bügelsprühflasche, flower-sprayer, garten-sprayflasche, Kunststoffsprühflasche, pflanzenbefeuchter, Pflanzenbesprüher, pflanzenbestäuber, Pflanzensprüher, Pflanzensprühflasche, plant-spray-bottle, plant-sprayer, plastic-spray-bottle, plastik-sprühflasche, spray-bottle, spray-water-bottle, sprayer, sprayer-bottle, Sprayflasche, spritzflasche, spruehflasche, Sprüflasche, sprüher, sprühgießkanne, Sprühkopfflasche, sprühnebelflasche, sukkulenten-sprüher, universalsprühflasche, wasserbestäuber, Wassersprüher, Wassersprühflasche, wasserzerstäuber, water-spray-bottle, water-sprayer, 1l, 1-liter, kunststoff, pflanzen, blumen, wasser, weiß, grün, rot, blau, leer, skala, sprühkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.