Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Eierbox, für 12 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Eierbox, für 12 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent
Relaxdays Eierbox, für 12 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent
Relaxdays Eierbox, für 12 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent
Relaxdays Eierbox, für 12 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent
Relaxdays Eierbox, für 12 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent
Relaxdays Eierbox, für 12 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent
Relaxdays Eierbox, für 12 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent
Relaxdays Eierbox, für 12 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent
Relaxdays Eierbox, für 12 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent
Relaxdays Eierbox, für 12 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent
Relaxdays Eierbox, für 12 Eier, mit Deckel, stapelbar, pflegeleicht, Kühlschrank Eierbehälter, Kunststoff, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027910_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027910_0
EAN/GTIN:
     4052025279103
Suchbegriffe:
Eier-Box
Eierbox
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Die Eierbox aus Kunststoff ist die ideale Aufbewahrung frischer Eier im Kühlschrank. In der robusten Eierdose sind die Eier geschützt vor Brüchen und werden somit sicher gelagert. Dank des Deckels ist die Dose stapelbar und Sie können den Platz in Ihrem Kühlschrank optimal organisieren. Durch das Design aus transparentem Kunststoff behalten Sie die Eiermenge immer im Überblick. In dem geräumigen Behälter finden bis zu 12 Eier einen Platz.

Eierbox im Detail
- Größe H x B x T: ca. 8 x 32,5 x 11,5 cm
- Durchmesser der Vertiefung: ca. 4,5 cm
- Gewicht: ca. 260 g
- Material: BPA-freier Kunststoff
- Farbe: Transparent

Mehrweg Eierbox für 12 Eier
- Eieraufbewahrung für den Kühlschrank
- Stapelbarer Behälter ist platzsparend
- Hygienische Eierpackung mit Deckel
- Schlichtes Design aus transparentem Kunststoff
- Einfache Reinigung mit der Hand empfohlen

Lieferumfang
- 1x Eierdose
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.27 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
32.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kühlgeräte-Einsätze, eier box, Relaxdays Eierbox, eggcarton, egg carton, egg-carton, eggcartons, egg cartons, egg-cartons, eggcontainer, egg container, egg-container, eggholder, egg holder, egg-holder, eggorganizer, egg organizer, egg-organizer, eggstorage, egg storage, egg-storage, eggstorages, egg storages, egg-storages, eggtray, egg tray, egg-tray, eggtrays, egg trays, egg-trays, eggsbox, eggs box, eggs-box, eggsboxes, eggs boxes, eggs-boxes, eggsholder, eggs holder, eggs-holder, eggsholders, eggs holders, eggs-holders, eiaufbewahrung, ei aufbewahrung, ei-aufbewahrung, eiaufbewahrungen, ei aufbewahrungen, ei-aufbewahrungen, eibox, ei box, ei-box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.