Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obstkorb in Silber - (B)28 x (H)40 x (T)26,5 cm 10028605_55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obstkorb in Silber - (B)28 x (H)40 x (T)26,5 cm 10028605_55
Obstkorb in Silber - (B)28 x (H)40 x (T)26,5 cm 10028605_55
Obstkorb in Silber - (B)28 x (H)40 x (T)26,5 cm 10028605_55
Obstkorb in Silber - (B)28 x (H)40 x (T)26,5 cm 10028605_55
Obstkorb in Silber - (B)28 x (H)40 x (T)26,5 cm 10028605_55
Obstkorb in Silber - (B)28 x (H)40 x (T)26,5 cm 10028605_55
Obstkorb in Silber - (B)28 x (H)40 x (T)26,5 cm 10028605_55
Obstkorb in Silber - (B)28 x (H)40 x (T)26,5 cm 10028605_55
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028605_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028605_55
EAN/GTIN:
     4052025917678
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Das Auge isst mit: Dank dieses hochwertigen Obstkorbes schmecken knackige Äpfel und anderes Obst gleich noch viel besser. An der praktischen Bananenhalterung kannst Du empfindliche Früchte vor Druckstellen schützen und gleichzeitig können diese in natürlicher Position nachreifen. Der große Obstteller in Gitter-Optik ist mit seinem modernen Design ein echter Hingucker in Deiner Küche. Dank der luftigen, offenen Form der Gitterschale bleiben Früchte und Gemüse länger frisch.

Obstschale im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 40 x 28 x 26,5 cm
- Innenmaße Obstkorb H x D: ca. 10 x 25,5 cm
- Maße Haken Bananenhalter H x B x T: ca. 3,5 x 3,5 x 0,5 cm
- Gewicht: ca. 600 g
- Material: Eisen
- In verschiedenen Farben

Edler Früchtekorb im Gitter-Look
- Bestens geeignet für luftige Lagerung von saftigem Obst
- Für Präsentation von Obst oder Gemüse auf dem Esstisch
- Halterung lässt Bananen und Trauben in natürlicher Position nachreifen
- Dekoratives, zeitloses Design schafft moderne Atmosphäre
- Dekoratives, zeitloses Design schafft moderne Atmosphäre
- Befüllt mit knackigen Früchten kreatives Geschenk zum Einzug

Lieferumfang
- 1x Metallobstkorb in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.61 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
26.5 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, brot- und obstkorb rund, brot- und obstkorb, relaxdays brotkorb, bananenhalter, bananenständer, dekokorb, drahtkorb, früchtekorb, fruchtkorb, fruit basket, fruit bowl, fruit plate, fruits basket, gemüseaufbewahrung, gemüsekorb, gitterkorb, gitterschale, metal basket, metall obstschale, metallkorb, metallobstkorb, obst drahtkorb, obstaufbewahrung, obsthalter, obsthalterung, obstkorb, obstschale, obstschüssel, obstständer, obstteller, orangenkorb, bananen, brot, brötchen, deko, eisen, für brot, für gemüse, für obst, gemüse, groß, küche, metall, mit banenhalter, modern, obst, rund, schwarz, silber, multifunktionaler obstkorb, obstkorb bananenhalter, obstkorb groß, obstkorb metall schwarz, obstkorb mit bananenhalter, obstkorb schwar, obstkorb silber, obstschale bananenhalter, obstschale metall, obstschale mit bananenhalter, obstschale schwarz metall, obstschale silber, obstschale silber groß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.