Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x Quetschflasche in Transparent - 1 l 10028643_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4x Quetschflasche in Transparent - 1 l 10028643_0
4x Quetschflasche in Transparent - 1 l 10028643_0
4x Quetschflasche in Transparent - 1 l 10028643_0
4x Quetschflasche in Transparent - 1 l 10028643_0
4x Quetschflasche in Transparent - 1 l 10028643_0
4x Quetschflasche in Transparent - 1 l 10028643_0
4x Quetschflasche in Transparent - 1 l 10028643_0
4x Quetschflasche in Transparent - 1 l 10028643_0
4x Quetschflasche in Transparent - 1 l 10028643_0
4x Quetschflasche in Transparent - 1 l 10028643_0
4x Quetschflasche in Transparent - 1 l 10028643_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028643_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028643_0
EAN/GTIN:
     4052025286439
Suchbegriffe:
Senfflasche
Quetsch-Flasche
Quetschflasche
Soßenquetschflasche

Mit diesen Soßenflaschen holen Sie sich die authentische American Diner Atmosphäre nach Hause! Die Kunststoffflaschen eignen sich zum Befüllen mit Ketchup, Senf und anderen Saucen, die durch leichtes Zusammendrücken punktgenau dosiert werden. Auf Picknicks und Ausflügen sind die Saucenspender die perfekten Begleiter, um nicht die schweren Originalflaschen mitschleppen zu müssen. Auch auf Grillabenden oder Kindergeburtstagen sind die Ketchupflaschen ein toller Hingucker.

Quetschflasche im Detail
- Maße H x D: ca. 26 x 8 cm
- Volumen: ca. 1000 ml
- Öffnung zum Befüllen D: ca. 3 cm
- Gewicht je Flasche: ca. 50 g
- Material: PP-Kunststoff
- Farbe: Transparent

Plastikflaschen zum Befüllen im 4er Set
- Für Ketchup, Senf, Mayo sowie andere Saucen und Dressings
- Punktgenaue Dosierung - Nur leicht zusammendrücken
- Authentische Gestaltung - Ambiente wie im American Diner
- Ideal für Ausflüge und Grillabende - Auch für Gastronomie
- Einfaches Befüllen dank Schraubdeckel und breiter Öffnung
- Mit praktischer Skala für Überblick über den Füllstand

Lieferumfang
- 4x Saucenflasche
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: Squeeze-Bottle, Squeezebottle, quetschflaschen 1l, senfflasche, relaxdays quetschflasche, condiment-bottle, condiment-dispenser, dekorierflasche, dosierflasche, dosierflaschen, dressing-bottle, dressingflasche, dressing-flasche, drip-flasche, garnierflasche, ketchup-bottle, ketchup-dispenser, ketchupflasche, ketchup-flasche, ketchupspender, ketchup-spender, kunststoff-flaschen, mayoflasche, mayospender, pancake-flasche, plastikflasche, plastik-flasche, portionierflasche, quetschflasche, quetschflaschen, sauce-bottle, sauce-dispenser, saucen-dosierer, saucenflasche, saucen-flasche, saucenspender, senfspender, soßendosierer, soßenflasche, soßen-flasche, sossenflaschen, soßenspender, sossenspender, spritzflasche, squeeze-bottle, squeeze-flasche, squirt-bottle, teigflasche, teig-flasche, 1000-ml, 1000ml, 1l, backen, drücken, gastro, ketchup, kunststoff, leer, mayo, öl, plastik, senf, set, squeeze, transparent, zum-befüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.