Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kühlschrank Flaschenablage stapelbar, Getränkeaufbewahrung, Limo, Wein, Bier, HxBxT 10x11x20,5 cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kühlschrank Flaschenablage stapelbar, Getränkeaufbewahrung, Limo, Wein, Bier, HxBxT 10x11x20,5 cm, transparent
Relaxdays Kühlschrank Flaschenablage stapelbar, Getränkeaufbewahrung, Limo, Wein, Bier, HxBxT 10x11x20,5 cm, transparent
Relaxdays Kühlschrank Flaschenablage stapelbar, Getränkeaufbewahrung, Limo, Wein, Bier, HxBxT 10x11x20,5 cm, transparent
Relaxdays Kühlschrank Flaschenablage stapelbar, Getränkeaufbewahrung, Limo, Wein, Bier, HxBxT 10x11x20,5 cm, transparent
Relaxdays Kühlschrank Flaschenablage stapelbar, Getränkeaufbewahrung, Limo, Wein, Bier, HxBxT 10x11x20,5 cm, transparent
Relaxdays Kühlschrank Flaschenablage stapelbar, Getränkeaufbewahrung, Limo, Wein, Bier, HxBxT 10x11x20,5 cm, transparent
Relaxdays Kühlschrank Flaschenablage stapelbar, Getränkeaufbewahrung, Limo, Wein, Bier, HxBxT 10x11x20,5 cm, transparent
Relaxdays Kühlschrank Flaschenablage stapelbar, Getränkeaufbewahrung, Limo, Wein, Bier, HxBxT 10x11x20,5 cm, transparent
Relaxdays Kühlschrank Flaschenablage stapelbar, Getränkeaufbewahrung, Limo, Wein, Bier, HxBxT 10x11x20,5 cm, transparent
Relaxdays Kühlschrank Flaschenablage stapelbar, Getränkeaufbewahrung, Limo, Wein, Bier, HxBxT 10x11x20,5 cm, transparent
Relaxdays Kühlschrank Flaschenablage stapelbar, Getränkeaufbewahrung, Limo, Wein, Bier, HxBxT 10x11x20,5 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028686_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028686_0
EAN/GTIN:
     4052025286866
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Kühlgeräte-Flaschengitter
kühlgeräte flaschengitter
Mit dieser smarten Kühlschrank Flaschenablage können Sie Getränke wie Limonade, Sekt oder Wein ordentlich aufbewahren. Die Flaschen werden im Kühlschrank Organizer liegend gelagert. Damit nutzen Sie den Platz optimal aus, ohne dass die Getränke zur Seite rollen. Dank des transparenten Kunststoffes wissen Sie jederzeit über den Inhalt Bescheid. Die vordere Öffnung ermöglicht ein einfaches Herausziehen der Getränke. Mehrere Flaschenhalter können gestapelt werden, um noch mehr Stauraum zu schaffen.

Kühlschrank Flaschenablage im Detail
- Größe H x B x T: ca. 10,5 x 11 x 20,5 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 9,5 x 9 x 19,5 cm
- Gewicht: ca. 150 g
- Material: PET-Kunststoff (BPA-frei)
- Farbe: Transparent

Stapelbarer Kühlschrank Getränkehalter
- Ordentliche Lagerung von Getränkeflaschen
- Praktischerweise stapelbar für noch mehr Stauraum
- Flaschen liegen waagerecht zur optimalen Platzausnutzung
- Getränke durch Vorderöffnung einfach einlegen und entnehmen
- Dank transparentem Design jederzeit guten Überblick
- Auch für Küchenschränke oder Speisekammern geeignet

Lieferumfang
- 1x Kühlschrank Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.15 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
20.5 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank Flaschenablage, Relaxdays Kühlschrank Flaschenablage, bierhalter, bier halter, bier-halter, bierflaschenhalter, bier flaschenhalter, bierflaschen halter, bier-flaschenhalter, bierflaschen-halter, bier flaschen halter, bier-flaschen-halter, bottleholder, bottle holder, bottle-holder, bottleholders, bottle holders, bottle-holders, bottlerack, bottle rack, bottle-rack, bottleracks, bottle racks, bottle-racks, flaschenkühlschrankeinlage, flaschen kühlschrankeinlage, flaschenkühlschrank einlage, flaschen-kühlschrankeinlage, flaschenkühlschrank-einlage, flaschen kühlschrank einlage, flaschen-kühlschrank-einlage, flaschenkühlschrankeinlagen, flaschen kühlschrankeinlagen, flaschenkühlschrank einlagen, flaschen-kühlschrankeinlagen, flaschenkühlschrank-einlagen, flaschen kühlschrank einlagen, flaschen-kühlschrank-einlagen, flaschenorganizer, flaschen organizer, flaschen-organizer, flaschenregal, flaschen regal, flaschen-regal, flaschenregale, flaschen regale, flaschen-regale, flaschenstapelregal, flaschen stapelregal, flaschenstapel regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.