Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank Organizer in Transparent 10028689_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrank Organizer in Transparent 10028689_0
Kühlschrank Organizer in Transparent 10028689_0
Kühlschrank Organizer in Transparent 10028689_0
Kühlschrank Organizer in Transparent 10028689_0
Kühlschrank Organizer in Transparent 10028689_0
Kühlschrank Organizer in Transparent 10028689_0
Kühlschrank Organizer in Transparent 10028689_0
Kühlschrank Organizer in Transparent 10028689_0
Kühlschrank Organizer in Transparent 10028689_0
Kühlschrank Organizer in Transparent 10028689_0
Kühlschrank Organizer in Transparent 10028689_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028689_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028689_0
EAN/GTIN:
     4052025286897
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Ein unaufgeräumter Kühlschrank sorgt dafür, dass Lebensmittel schnell übersehen werden und schließlich ungenießbar weggeworfen werden müssen. Mit diesem Küchen Organizer schaffen Sie Ordnung im Chaos. Die schmale Küchenbox mit Griff kann im Kühlschrank zur Aufbewahrung von Obst, Gemüse oder Marmeladengläsern sowie im Küchenschrank für Backpulver, Nudeln oder Gewürze verwendet werden. Dank transparentem Design des Kühlschrank Organizers haben Sie jederzeit einen guten Überblick über den Inhalt.

Kühlschrank Organizer im Detail
- Größe H x B x T: ca. 10,5 x 10 x 30,5 cm
- Gewicht: ca. 230 g
- Material: PET-Kunststoff (BPA-frei)
- Farbe: Transparent

Schmale Kühlschrankbox mit Griff
- Ordentliche Lagerung von frischem Obst und Gemüse
- Für Backpulver, Nudeln oder Gewürze im Vorratsschrank
- Praktischerweise stapelbar für noch mehr Stauraum
- Dank transparentem Design jederzeit guten Überblick
- Kann auch für Kosmetik im Badezimmer verwendet werden
- Am Griff ganz einfach aus dem Schrank herausnehmbar

Lieferumfang
- 1x Küchenschrank Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
30.5 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, badablage, apothekerschrank-organizer, backpulver-aufbewahrungsbox, backzutaten-aufbewahrung, gefrierschrank-organizer, gefrierschrankkasten, gewürz-aufbewahrungsbox, konserven-aufbewahrung, küchen-aufbewahrungsbox, küchenbox, küchenorganisation, kuchenorganizer, küchenorganizer, küchenschrank-organizer, küchenschränke-ordnungssystem, küchenschrankordnungssysteme, kühlschrank-aufbewahrung, kühlschrank-aufbewahrungsbox, kühlschrank-gemüsefachorganizer, kühlschrank-korb, kühlschrank-ordnungssystem, kühlschrank-organisation, kühlschrank-organisationssystem, kühlschrank-organizer, kühlschrank-schublade, kühlschrankbehälter, kühlschrankbox, kühlschrankfach, lebensmittel-organizer, ordnungsystem, organizer, speisekammer-ordnungssystem, tütensuppen-aufbewahrung, vorratsschrank-organizer, dosen, durchsichtig, eckig, für-gemüse, für-joghurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.