Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er-Set: Handtuchhaken in Silber 10028750_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4er-Set: Handtuchhaken in Silber 10028750_0
4er-Set: Handtuchhaken in Silber 10028750_0
4er-Set: Handtuchhaken in Silber 10028750_0
4er-Set: Handtuchhaken in Silber 10028750_0
4er-Set: Handtuchhaken in Silber 10028750_0
4er-Set: Handtuchhaken in Silber 10028750_0
4er-Set: Handtuchhaken in Silber 10028750_0
4er-Set: Handtuchhaken in Silber 10028750_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028750_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028750_0
EAN/GTIN:
     4052025287504
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchhaken

Mit diesem 4er Handtuchhaken Set sorgen Sie für zusätzlichen Stauraum in Küche oder Badezimmer. Einfach die Schutzfolie lösen und die Klebehaken an Wand oder Tür anbringen. Im Handumdrehen sind die selbstklebenden Haken befestigt und können zum Einsatz kommen. Ob als Handtuchhalter in Bad oder Gäste-WC oder für Geschirrtücher in der Küche - die matte Optik ist überall ein Blickfang. Dank des cleveren Designs sind die Wandhaken auch für Handtücher ohne Halteschlaufen geeignet.

Hinweis: Reinigen Sie die Oberfläche vor dem Anbringen, um optimalen Halt zu erreichen. Nach dem Abziehen der Schutzfolie fest andrücken und einige Zeit warten, bis Sie etwas darauf hängen.

Handtuchhaken im Detail
- Größe H x B x T: ca. 8 x 5 x 2,5 cm
- Traglast je Haken: ca. 1,5 kg
- Gewicht je Haken: ca. 60 g
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber

Eckige Wandhaken für Bad und Küche
- Praktisches 4er Set für den Haushalt
- Selbstklebende Rückseite für einfache Montage ohne Bohren
- Für die Anbringung auf glatten Oberflächen geeignet
- Für Hand- und Geschirrtücher in Bad und Küche
- Edelstahl in matter Optik wirkt modern und elegant

Lieferumfang
- 4x Handtuchhaken
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchauszug, Handtuchhalter, Handtuchstange, handtuchhalter silber, badetuchhalter, handtuchhalter 4-armig, adhesive-hook, aufhängehaken, bad-hacken, bad-haken, bad-handtuchhalter, bad-klebehaken, badaufhänger, badetuch-halterung, badezimmer-haken, badezimmer-handtuchhalter, bathroom-hook, edelstahl-haken, edelstahl-handtuchhalter, geschirrtuchhalter, hacken, haken, handtuch-hacken, handtuch-halterung, handtuch-harken, handtuch-klebehaken, handtuchaufhänger, handtuchhaken, handtuchhaken-set, handtuchhalter, hook, klebehacken, klebehaken, klebehaken-set, kleiderhaken, mehrzweckhaken, selbstklebehaken, self-adhesive-hook, sticky-hooks, towel-holder, towel-hook, wall-hanger, wall-hooks, wandaufhänger, wandhacken, wandhaken, wandklebehaken, waschlappen-halter, 4er, 4er-set, bad, badezimmer, deko, eckig, edelstahl, edelstahl-gebürstet, entfernbar, gäste, handtuch, hängend, klein, küche, lösbar, metall, rechteckig, selbstklebend, set, silber, wand, zum-kleben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.