Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

300x Stecketiketten in Weiß 10028794_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
300x Stecketiketten in Weiß 10028794_0
300x Stecketiketten in Weiß 10028794_0
300x Stecketiketten in Weiß 10028794_0
300x Stecketiketten in Weiß 10028794_0
300x Stecketiketten in Weiß 10028794_0
300x Stecketiketten in Weiß 10028794_0
300x Stecketiketten in Weiß 10028794_0
300x Stecketiketten in Weiß 10028794_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028794_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028794_0
EAN/GTIN:
     4052025287948
Suchbegriffe:
Gewürzstecker
Pflanzenschilder
Stecketiketten
pflanzenschilder

Wenn Sie im Frühjahr Ihren Garten neu bepflanzen, dann können Sie mit den Pflanzetiketten im 300er Set die gesetzten Stecklinge, Samen und Blumen kenntlich machen. Beschriften Sie die Schilder mit einem Bleistift (inkl.) und sorgen Sie so auch im Gemüsebeet für den perfekten Überblick. Um die Steckschilder wiederzuverwenden, wischen Sie diese einfach mit Spülmittel und einem feuchtem Schwamm ab. Auch für die Anzucht von Kräutern im Haus und auf dem Balkon sind die Etiketten aus Kunststoff ideal.

Stecketiketten Set im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 13 x 1,5 x 0,1 cm
- Spitze ca. 2,5 cm lang
- Gewicht gesamt: ca. 0,58 kg
- Material: Kunststoff (PP)
- Farbe: Weiß

Pflanzschilder zum Beschriften
- Umfangreiches Set mit 300 Pflanzentiketten aus Kunststoff
- Perfekt für Gemüsebeet, Anzuchttöpfe u. Kräutergarten
- Mit Marker o. Bleistift auf beiden Seiten beschreibbar
- Wiederverwendbar - Mit Spülmittel u. Wasser reinigen
- Must-have für jeden Gärtner u. Pflanzenliebhaber

Lieferumfang
- 300x Kräuterschilder
- 1x Bleistift
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Rot
Gewicht:
0.44 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
0.1 cm
Breite:
1.5 cm
Weitere Suchbegriffe: anzucht-etikett, beet-schilder, beetbeschriftung, beetschilder, blumenbeschriftung, blumenschilder, eisschilder, garten-etiketten, gartenstecker, gemüsebeet-beschriftung, gemüsebeet-schilder, gewächshaus-etiketten, gewürzschilder, hochbeet-schilder, kräuter-beschriftung, kräuter-schilder, kräuterbeet-schilder, kräutergarten-schild, kräuterschilder, kräuterstecker, kräutersticker, kräutertopfschild, mini-pflanzstecker, pflanz-schild, pflanzbeschriftung, pflanzen-beschriftung, pflanzen-marker, pflanzen-schilder, pflanzen-stecker, pflanzenbeschriftung, pflanzenetiketten, pflanzenstecker, pflanzensticker, pflanzetiketten, pflanzschilder, pflanzstecker, samen-schilder, stecketiketten, steckschilder, beschriften, garten, kräuter, kräutergarten, pflanzen, kunststoff, plastik, set, weiß, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.