Mit Stecketiketten behalten Sie stets den Überblick über Ihre Pflanzen
Zur Kennzeichnung und Auszeichnung von Gegenständen, Produkten oder Arbeitsgeräten werden in vielen Fällen Etiketten eingesetzt – so auch im Garten- und Landschaftsbau. Mit Stecketiketten lassen sich Pflanzen auf einfache Weise kennzeichnen und unterscheiden - in jedem Stadium, vom Samenkorn bis zur ausgewachsenen Pflanze. Sie sind außen wie innen einsetzbar und helfen, den Überblick über Beete, Töpfe,
Kübel und Kästen zu behalten. Vor allem im gewerblichen
Gartenbau, der Landwirtschaft und im Einzelhandel sind sie von großem Nutzen. Potenzielle Käufer informieren sich anhand der Steckschilder über die einzelnen Pflanzenarten.
Diverse Produktvarianten für jeden Einsatzzweck
Welche Größe verwenden?
In Bezug auf Form und Größe gibt es starke Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten. Die kleinsten Schildchen sind etwa 1,5 cm breit und 6 cm lang. Das genügt für die Angabe des Pflanzennamens. Sofern Sie zusätzlich Informationen auf dem Schild festhalten möchten - zum Beispiel den lateinischen Namen oder Pflegehinweise - wählen Sie ausreichend große Etiketten.
Alles aus Kunststoff?
Stecketiketten bestehen tatsächlich fast immer aus Kunststoff (PVC, PE). Das Material ist witterungsbeständig, stabil und robust, was besonders im
Außenbereich wichtig ist. Stäbchen aus unbehandeltem Holz eignen sich für einen begrenzten Zeitraum, beispielsweise um Saatgut in
Anzuchttöpfen zu markieren. Hochwertige Metalletiketten dienen primär dekorativen Zwecken und sind teilweise kunstvoll verziert. Schlichte Alu-Stäbchen sind optimal für harte Böden.
Stecketiketten beschriften
Auf Kunststoff-Etiketten können Sie wasserfesten Filzstift, Permanentmarker, Bleistift oder Kugelschreiber verwenden. Bleistift bleicht in der Sonne nicht aus, und das Etikett kann bei Bedarf neu beschriftet werden. Darüber hinaus erhalten Sie Steckstäbchen, die sich mit dem Drucker beschriften lassen. Diese Methode spart vor allem im gewerblichen Bereich viel Zeit.
Diverse Farben
Sie haben bei den Schildern die Auswahl aus verschiedenen Farben. Dezente Töne fügen sich gut in das optische Gesamtbild von Beeten und anderen dekorativen Dauerbepflanzen ein. Auffallende Farben verhelfen einerseits den Kunden schnell zu Informationen über die Pflanzen.