Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100x Pflanzenschilder in Weiß 10028795_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100x Pflanzenschilder in Weiß 10028795_0
100x Pflanzenschilder in Weiß 10028795_0
100x Pflanzenschilder in Weiß 10028795_0
100x Pflanzenschilder in Weiß 10028795_0
100x Pflanzenschilder in Weiß 10028795_0
100x Pflanzenschilder in Weiß 10028795_0
100x Pflanzenschilder in Weiß 10028795_0
100x Pflanzenschilder in Weiß 10028795_0
100x Pflanzenschilder in Weiß 10028795_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028795_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028795_0
EAN/GTIN:
     4052025287955
Suchbegriffe:
Gewürzstecker
Pflanzenschilder
Stecketiketten
pflanzenschilder

Wenn Sie im Frühjahr Ihren Garten neu bepflanzen, dann können Sie mit den Pflanzetiketten im 100er Set die gesetzten Stecklinge, Samen und Blumen kenntlich machen. Beschriften Sie die weißen Schilder mit einem Marker und sorgen Sie so auch im Gemüsebeet für mehr Überblick. Um die Steckschilder wiederzuverwenden, wischen Sie diese einfach mit Spülmittel und einem feuchtem Schwamm ab. Auch für die Anzucht von Kräutern im Haus sind die Etiketten aus Kunststoff ideal.

Pflanzenschilder 100er Set im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 14,5 x 5,5 x 0,2 cm
- Maße Schild H x B: ca. 3,5 x 5,5 cm
- Stiel ca. 11 cm lang
- Gewicht gesamt: ca. 300 g
- Material: Kunststoff (PP)
- Farbe: Weiß

Beetschilder zum Beschriften von Pflanzen
- Umfangreiches Set mit 100 Pflanzetiketten aus Kunststoff
- Ideal für Gemüsebeet, Anzuchttöpfe und Kräutergarten
- Mit Marker oder Bleistift beschreibbar - Wiederverwendbar
- Handhabung - Mit Spitze leicht in die Erde stecken
- Must-have für jeden Gärtner und Pflanzenliebhaber

Lieferumfang
- 100x Kräuterschilder
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.345 kg
Höhe:
14.5 cm
Länge:
0.2 cm
Breite:
5.5 cm
Weitere Suchbegriffe: anzucht-etikett, beet-schilder, beetbeschriftung, beetschilder, blumenbeschriftung, blumenschilder, eisschilder, garten-etiketten, gartenstecker, gemüsebeet-beschriftung, gemüsebeet-schilder, gewächshaus-etiketten, gewürzschilder, hochbeet-schilder, kräuter-beschriftung, kräuter-schilder, kräuterbeet-schilder, kräutergarten-schild, kräuterschilder, kräuterstecker, kräutersticker, kräutertopfschild, mini-pflanzstecker, pflanz-schild, pflanzbeschriftung, pflanzen-beschriftung, pflanzen-marker, pflanzen-schilder, pflanzen-stecker, pflanzenbeschriftung, pflanzenetiketten, pflanzenstecker, pflanzensticker, pflanzetiketten, pflanzschilder, pflanzstecker, samen-schilder, stecketiketten, steckschilder, beschriften, garten, kräuter, kräutergarten, pflanzen, kunststoff, plastik, set, weiß, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.