Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro Organizer in Natur - (B)28x (H)19,5 x (T)22 cm 10028809_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro Organizer in Natur - (B)28x (H)19,5 x (T)22 cm 10028809_0
Büro Organizer in Natur - (B)28x (H)19,5 x (T)22 cm 10028809_0
Büro Organizer in Natur - (B)28x (H)19,5 x (T)22 cm 10028809_0
Büro Organizer in Natur - (B)28x (H)19,5 x (T)22 cm 10028809_0
Büro Organizer in Natur - (B)28x (H)19,5 x (T)22 cm 10028809_0
Büro Organizer in Natur - (B)28x (H)19,5 x (T)22 cm 10028809_0
Büro Organizer in Natur - (B)28x (H)19,5 x (T)22 cm 10028809_0
Büro Organizer in Natur - (B)28x (H)19,5 x (T)22 cm 10028809_0
Büro Organizer in Natur - (B)28x (H)19,5 x (T)22 cm 10028809_0
Büro Organizer in Natur - (B)28x (H)19,5 x (T)22 cm 10028809_0
Büro Organizer in Natur - (B)28x (H)19,5 x (T)22 cm 10028809_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028809_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028809_0
EAN/GTIN:
     4052025288099
Suchbegriffe:
Kleenexbox
Kosmetikbox
Kosmetiktuch-Spender
Kosmetiktuchbox

Die Bambusbox hilft Ihnen, Kleinteile aller Art ordentlich aufzubewahren. Der Schmink-Organizer bietet mit seinen 3 Fächern sowie einem Fach mit Deckel Platz für Haarspray, Pinsel, Eyeliner und Nagellack. Auf dem Schreibtisch überzeugt die Box ebenfalls, wenn Sie Büroutensilien jederzeit in Reichweite haben wollen. Zudem ist es Ihnen überlassen, ob Sie in das Fach mit Deckel eine Tuchbox unterbringen oder diese für Bürozubehör, wie Schlüssel, oder im Bad für Schmuck und Ähnliches nutzen.

Büro Organizer im Detail

- Maße gesamt H x B x T: 19,5 x 28 x 22 cm
- Innenmaße Tücherfach H x B x T: ca. 12 x 18 x 13 cm
- Innenmaße 2 kleine Fächer B x T: ca. 7,5 x 6,5 cm
- Innenmaße großes Fach B x T: ca. 26,5 x 6 cm
- Maße Schlitz B x T: ca. 10 x 2,5 cm

Vielfältige Make-up Aufbewahrung
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Natürliche Kosmetikbox
- Multifunktional nutzbare Ordnungsbox für Ihr Zuhause
- Lippenstifte, Lidschatten, Nagellack uvm. aufbewahren
- Kompakter Tischorganizer für Bürobedarf wie Stifte uvm.
- Bei Bedarf Fach mit Deckel als Tücherbox nutzen
- Aus robustem Bambus in natürlich warmer Optik

Lieferumfang
- 1x Tuchbox
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.5 kg
Höhe:
19.5 cm
Länge:
22 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: Kosmetiktuchspender, kleenexbox, bambusaufbewahrung, bambusaufbewahrungsbox, bambusbox, bambusorganizer, buroorganizer, büroorganizer, kleinaufbewahrung, kosmetikaufbewahrung, kosmetikbox, kosmetikorganizer, kosmetiktuchbox, kosmetiktücherbox, kosmetiktuchspender, make-up-aufbewahrung, make-up-aufbewahrungsbox, make-up-box, make-up-organizer, schreibtischbox, schreibtischorganizer, stiftehalter, taschentuchbehälter, taschentuchbox, taschentuchspender, tischorganizer, tissue-box, tissue-holder, tuchbox, tücherbox, tücherspender, tuchspender, box-kosmetiktücher, badbox-bambus, badorganizer-aufbewahrung-bambus, büroorganizer-schreibtisch, kosmetiktücher-spender, schmink-aufbewahrung, schmink-organizer, schminke-aufbewahrungsbox, tischorganizer-bambus, tischorganizer-büro, tischorganizer-schreibtisch, tuchspender-bambus, bambus, box, holz, steh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.