Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Napfständer Bambusin Natur 10028853_59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Napfständer Bambusin Natur 10028853_59
Napfständer Bambusin Natur 10028853_59
Napfständer Bambusin Natur 10028853_59
Napfständer Bambusin Natur 10028853_59
Napfständer Bambusin Natur 10028853_59
Napfständer Bambusin Natur 10028853_59
Napfständer Bambusin Natur 10028853_59
Napfständer Bambusin Natur 10028853_59
Napfständer Bambusin Natur 10028853_59
Napfständer Bambusin Natur 10028853_59
Napfständer Bambusin Natur 10028853_59
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028853_59
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028853_59
EAN/GTIN:
     4052025916107
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus

Mit dieser stabilen Napfbar haben Sie keinen Ärger mehr mit umgekippten Futternäpfen und verstreutem Futter auf dem Boden. In der robusten Halterung sitzen die Schalen fest und die kleine Fellnase kann beherzt zulangen. Nutzen Sie die Schalen für verschiedenes Futter oder Wasser für ein Haustier. Oder lassen Sie mehrere, verträgliche Vierbeiner gleichzeitig fressen. Die Katzennäpfe aus Keramik lassen sich leicht aus der Vertiefung nehmen und bequem in der Spülmaschine reinigen.

Napfständer im Detail
- Aussparungen im Pfötchen und Knochen-Design
- Fressnapf je H x D: ca. 4 x 12 cm
- Füllmenge je: ca. 180 ml
- Näpfe mit Fischgräten Aufdruck
- Material: Bambus, Keramik
- Farbe: Natur, weiß

Bambus Napfbar Maßangaben
- Gesamtgröße Doppelnapf H x B x T: ca. 5,5 x 29,5 x 14 cm
- Gewicht: ca. 0,72 kg
- Gesamtgröße 3er Napfstation H x B x T: ca. 5,5 x 44,5 x 14 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg

Futterschalen für Katzen und kleine Hunde
- Für jede Katze gleichermaßen geeignet
- Für Welpen und kleine Hunderassen wie Chihuahua, Rehpinscher, Toy-Hunde uvm.
- Näpfe aus spülmaschinengeeignetem Keramik
- Futternäpfe sind leicht entnehmbar
- Mehrere Tiere können zusammen fressen

Futterstation für Ihr Haustier
- Näpfe eignen sich perfekt für 100 bis 150g-Futterschälchen, fassen aber auch mehr
- Befüllen Sie die Fressnäpfe mit Hunde oder Katzenfutter, Katzenmilch und frischem Wasser
- Reinigen Sie die Näpfe regelmäßig - Besonders bei Nassfutter und hohen Temperaturen
- Orientieren Sie sich bei der Futtermenge immer an den Angaben auf der Futterpackung und nicht an der Napfgröße

Lieferumfang
- 1x Napfhalter Bambus nach Wahl
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
1.18 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
44.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Futterschale, Hunde-Napf, Hundenapf, Katzen-Napf, Katzennapf, katzennapf, cat-bowl, cat-food-bowl, doppel-fressnapf, doppelnapf, feeding-bowl, feeding-station, fressnapf, freßnapf, fressnapfset, futterbar, futternapf, futterschüssel, futterstation, hundefutternapf, hundenapf, katzenbar, katzenfutternapf, katzenschüssel, napf, napfbar, näpfe-set, wassernapf, wasserschüssel, welpennapf, futternapf-katze, futternapf-hund, fressnapf-katze, freßnapf-katzen, näpfe-katzen, hundenapf-keramik, futterbar-hunde, napf-keramik, napf-katze, fressnapf-keramik, doppelnapf-hunde, freßnapf-für-katzen, näpfe-für-hunde, napf-set, katzen-fressnäpfe, katzennapf-keramik, näpfe-für-kleine-hunde, Napfständer, cat-feeding-bowl, napf-kleine-hunde, 2-näpfe, 200ml, 2er, bambus, chihuahua, erhöht, für-kleine-hunde, holz, hund, hunde, katze, katzen, keramik, landhaus, niedrig, porzellan, Napfstation, weiß, welpe, welpen, 180-ml
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
395
€ 4,90*
ab € 14,47*
€ 20,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,45*
€ 21,50*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.