Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wäschekorb Bambus, Wäschesortierer mit Ablage, 2 Fächer, ausziehbar, tragbarer Wäschebehälter, 60 Liter, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wäschekorb Bambus, Wäschesortierer mit Ablage, 2 Fächer, ausziehbar, tragbarer Wäschebehälter, 60 Liter, natur
Relaxdays Wäschekorb Bambus, Wäschesortierer mit Ablage, 2 Fächer, ausziehbar, tragbarer Wäschebehälter, 60 Liter, natur
Relaxdays Wäschekorb Bambus, Wäschesortierer mit Ablage, 2 Fächer, ausziehbar, tragbarer Wäschebehälter, 60 Liter, natur
Relaxdays Wäschekorb Bambus, Wäschesortierer mit Ablage, 2 Fächer, ausziehbar, tragbarer Wäschebehälter, 60 Liter, natur
Relaxdays Wäschekorb Bambus, Wäschesortierer mit Ablage, 2 Fächer, ausziehbar, tragbarer Wäschebehälter, 60 Liter, natur
Relaxdays Wäschekorb Bambus, Wäschesortierer mit Ablage, 2 Fächer, ausziehbar, tragbarer Wäschebehälter, 60 Liter, natur
Relaxdays Wäschekorb Bambus, Wäschesortierer mit Ablage, 2 Fächer, ausziehbar, tragbarer Wäschebehälter, 60 Liter, natur
Relaxdays Wäschekorb Bambus, Wäschesortierer mit Ablage, 2 Fächer, ausziehbar, tragbarer Wäschebehälter, 60 Liter, natur
Relaxdays Wäschekorb Bambus, Wäschesortierer mit Ablage, 2 Fächer, ausziehbar, tragbarer Wäschebehälter, 60 Liter, natur
Relaxdays Wäschekorb Bambus, Wäschesortierer mit Ablage, 2 Fächer, ausziehbar, tragbarer Wäschebehälter, 60 Liter, natur
Relaxdays Wäschekorb Bambus, Wäschesortierer mit Ablage, 2 Fächer, ausziehbar, tragbarer Wäschebehälter, 60 Liter, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028864_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028864_0
EAN/GTIN:
     4052025288648
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

Jeden Tag fällt eine ganze Menge Wäsche an, die irgendwo aufbewahrt werden muss. Der moderne Wäschesammler mit robustem Gestell aus Bambus und einem Wäschesack aus Stoff sorgt für Ordnung und ist zugleich eine stilvolle Aufbewahrungsmöglichkeit Ihrer Wäsche im Bad oder Schlafzimmer. In dem Wäschbehälter können Sie Ihre Kleidung dank 2 getrennter Fächer bequem sortieren. Danach schieben Sie die Wäschesäcke wieder hinein und Ihre Schmutzwäsche ist bis zum nächsten Waschgang diskret verstaut.

Wäschekorb Bambus im Detail
- Gewicht: ca. 4,2 kg
- Traglast Ablage: ca. 15 kg
- Traglast je Stoffkorb: ca. 6 kg
- Material: Bambus, Polyester
- Farben: Natur, weiß

Wäschebehälter mit Stauraum
- Maße H x B x T: ca. 73 x 63,5 x 33 cm
- Maße Ablage B x T: ca. 60,5 x 33 cm
- Maße je Stoffkorb (innen) H x B x T: ca. 39,5 x 27,5 x 27,5 cm
- Volumen je Stoffkorb: ca. 30 l

Ausziehbarer Wäschesammler mit 2 Fächern
- Moderner Landhausstil für das Bade- oder Schlafzimmer
- Gestell aus natürlichem Bambus - Natur-Feeling im Bad
- Stoffsäcke zum Herausnehmen - Beidseitig ausziehbar
- Mit praktischer Ablage für Handtücher, Kosmetik oder Deko
- Freistehende und platzsparende Wäscheaufbewahrung

Lieferumfang
- 1x Wäschekorb in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
4.48 kg
Höhe:
73 cm
Länge:
33 cm
Breite:
63.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Box, Wäsche-Korb, Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, Wäschesortierer, badablage weiß, wäschesortierer, relaxdays wäschekorb, Wäschekorb Bambus, Relaxdays Wäschekorb Bambus, badwäschekorb, bad-wäschekorb, bad wäschekorb, badwäschekörbe, bad-wäschekörbe, bad wäschekörbe, clothbasket, cloth-basket, cloth basket, clothbaskets, cloth-baskets, cloth baskets, clothesbasket, clothes-basket, clothes basket, clothesbaskets, clothes-baskets, clothes baskets, clotheshamper, clothes-hamper, clothes hamper, clotheshampers, clothes-hampers, clothes hampers, holzwäschesammler, holz-wäschesammler, holz wäschesammler, laundrybasket, laundry-basket, laundry basket, laundrybaskets, laundry-baskets, laundry baskets, laundrybin, laundry-bin, laundry bin, laundrybins, laundry-bins, laundry bins, laundryhamper, laundry-hamper, laundry hamper, laundryhampers, laundry-hampers, laundry hampers, laundry hamper basket, laundry hamperbasket, laundry hamper-basket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.