Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank in Weiß - (B)79,5x (H)39,5 x (T)39,5 cm 10028940_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank in Weiß - (B)79,5x (H)39,5 x (T)39,5 cm 10028940_49
Sitzbank in Weiß - (B)79,5x (H)39,5 x (T)39,5 cm 10028940_49
Sitzbank in Weiß - (B)79,5x (H)39,5 x (T)39,5 cm 10028940_49
Sitzbank in Weiß - (B)79,5x (H)39,5 x (T)39,5 cm 10028940_49
Sitzbank in Weiß - (B)79,5x (H)39,5 x (T)39,5 cm 10028940_49
Sitzbank in Weiß - (B)79,5x (H)39,5 x (T)39,5 cm 10028940_49
Sitzbank in Weiß - (B)79,5x (H)39,5 x (T)39,5 cm 10028940_49
Sitzbank in Weiß - (B)79,5x (H)39,5 x (T)39,5 cm 10028940_49
Sitzbank in Weiß - (B)79,5x (H)39,5 x (T)39,5 cm 10028940_49
Sitzbank in Weiß - (B)79,5x (H)39,5 x (T)39,5 cm 10028940_49
Sitzbank in Weiß - (B)79,5x (H)39,5 x (T)39,5 cm 10028940_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028940_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028940_49
EAN/GTIN:
     4052025915674
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Das gelungene Zusammenspiel des Bezugs in Leinen-Optik mit der natürlichen Ausstrahlung der Holzbeine macht die Sitzbank zu einem Hingucker. Die Sitztruhe bereichert Ihren Flur, das Kinder- oder Wohnzimmer nicht nur optisch, sondern auch über zusätzlichen Stauraum dürfen Sie sich freuen. Dieser befindet sich unter der bequem gepolsterten Sitzfläche, die sich mit einem Handgriff hochklappen lässt. Die Truhenbank ist flexibel verwendbar für Kissen, Decken, Spielzeug, Zeitschriften und vieles mehr.

Sitzbank im Detail
- Größe H x B x T: ca. 39,5 x 79,5 x 39,5 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 15 x 75,5 x 35,5 cm
- Volumen: ca. 40 l
- Dicke Sitzfläche: ca. 5 cm
- Max. Traglast: ca. 120 kg
- Gewicht: ca. 11,6 kg
- Material: Stoff, Eukalyptusholz, MDF
- Farbauswahl

Truhenbank mit Klappdeckel
- Zusätzlicher Stauraum für Ihr Zuhause
- Mit Schaumstoff gepolsterte Sitzfläche
- Moderne Kombination aus Holz und Leinen-Optik
- Nach außen weisende Holzbeine
- Bodenschonende Standfüße
- Mit Werkzeug für die schnelle Montage

Lieferumfang
- 1x Sitzbank in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
11.77 kg
Höhe:
39.5 cm
Länge:
39.5 cm
Breite:
79.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben sitzbank, aufbewahrungskiste, aufbewahrungstruhe, bank, banktruhe, bettbank, bettbox, betttruhe, chest, footstool, furniture, fußhocker, garderobenbank, hockerbank, holztruhe, kleiderablage, kommode, laundry-basket, ottaman, ottoman, ottomane, polsterbank, polsterhocker, schuhbank, schuhtruhe, seat-box, sitzbank, sitzbox, sitzgelegenheit, sitzkiste, sitztruhe, spielzeugbox, spielzeugkiste, spielzeugtruhe, storage-basket, storage-bench, storage-bin, storage-chest, storage-seat, storage-trunk, toy-box, toy-chest, truhe, truhenbank, wäschetruhe, dielenbank, flurbank, sitzhocker, sitzkommode, spieltruhe, sitzbank-mit-stauraum, 40, 80, 76x38x38cm, 80-cm, aufbewahrung, beige, blau, braun, diele, flur, gepolstert, gepolsterte, grau, holz, innen, mit-deckel, mit-stauraum, möbel, modern, polster, schlafzimmer, schmal, schmale, schwarz, stauraum, weiß, weiss, wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.