Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe in Braun - (B)39x (H)23 x (T)11,5 cm 10028988_93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobe in Braun - (B)39x (H)23 x (T)11,5 cm 10028988_93
Wandgarderobe in Braun - (B)39x (H)23 x (T)11,5 cm 10028988_93
Wandgarderobe in Braun - (B)39x (H)23 x (T)11,5 cm 10028988_93
Wandgarderobe in Braun - (B)39x (H)23 x (T)11,5 cm 10028988_93
Wandgarderobe in Braun - (B)39x (H)23 x (T)11,5 cm 10028988_93
Wandgarderobe in Braun - (B)39x (H)23 x (T)11,5 cm 10028988_93
Wandgarderobe in Braun - (B)39x (H)23 x (T)11,5 cm 10028988_93
Wandgarderobe in Braun - (B)39x (H)23 x (T)11,5 cm 10028988_93
Wandgarderobe in Braun - (B)39x (H)23 x (T)11,5 cm 10028988_93
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028988_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028988_93
EAN/GTIN:
     4052025915216
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

Die Garderobe bietet Ihnen einige Optionen, den Platz in Ihrem Flur optimal zu nutzen. Hängen Sie Schlüssel oder Jacken griffbereit an die 4 Doppelhaken auf. Zusätzlichen Stauraum bietet die Ablage aus Holz. Darüber hinaus ist die Schlüsselleiste zu empfehlen, wenn Sie Ihren Eingangsbereich um einen echten Hingucker bereichern möchten. Denn das Antik-Design mit seinen floralen Ornamenten kommt dank der rustikalen Optik des Gusseisens besonders gut zur Geltung.

Wandgarderobe im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 23 x 39 x 11,5 cm
- Maße Ablage B x T: ca. 39 x 11 cm
- Abstand Bohrlöcher: ca. 30,5 cm
- Traglast Ablage: ca. 1,5 kg
- Traglast Haken: ca. 4 kg
- Material: Gusseisen, Holz
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Farbauswahl

Schlüsselboard mit 4 Doppelhaken
- Garderobe für Flur oder Eingangsbereich
- Mit Ornamenten im nostalgischen Design
- Aus Gusseisen mit rustikaler Oberfläche
- 4 Doppelhaken für Jacken oder Schlüssel
- Mit Holzablage für kleinere Gegenstände

Lieferumfang
- 1x Wandgarderobe in Einzelteilen
- Ohne Montagematerial für die Wand
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
1.44 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste holz, garderobenleiste, schlüsselbrett, wandgarderobe, key-holder, schlüsselboard, key-rack, schlüsselleiste, schlüsselhaken, garderobe, haken-garderobe, key-hook, schluesselbrett, schlüsselaufbewahrung, schlusselbord, jackenaufhänger, key-hanger, keys-holder, wall-coat-rack, jackenhalter, jacken-garderobe, wall-rack, garderobenregal, vintage-garderobe, wall-key-holder, garderobenhaken, garderobenhakenleiste, hakenleiste, wandschlüsselbrett, schlüsselbrett-mit-ablage, coat-rack-wall-mounted, garderobenleiste-weiß, wandgarderobe-weiß, schlüsselbrett-mit-ablage-weiß, garderobe-vintage, schlüsselbrett-holz, garderobe-weiß, schlüsselbrett-weiss, wandgarderobe-holz, schlüsselbrett-vintage, holz-schlüsselbrett, wandregal-mit-haken, garderobe-flur, jackenhalter-wand, garderobe-mit-ablage, garderobenleiste-holz, garderobenhaken-holz, braun, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.