Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Napf in Dunkelbraun 10028992_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Napf in Dunkelbraun 10028992_0
2x Napf in Dunkelbraun 10028992_0
2x Napf in Dunkelbraun 10028992_0
2x Napf in Dunkelbraun 10028992_0
2x Napf in Dunkelbraun 10028992_0
2x Napf in Dunkelbraun 10028992_0
2x Napf in Dunkelbraun 10028992_0
2x Napf in Dunkelbraun 10028992_0
2x Napf in Dunkelbraun 10028992_0
2x Napf in Dunkelbraun 10028992_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028992_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028992_0
EAN/GTIN:
     4052025289928
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus

Mit diesem Napfständer haben Sie keinen Ärger mehr mit umgekippten Futternäpfen und verstreutem Futter auf dem Boden. Befüllen Sie die Hundenäpfe mit Trocken- oder Nassfutter und Wasser. Dank der hochwertigen Fertigung aus Gusseisen steht die Hundebar stabil und Katzen sowie kleine Hunde können beherzt zulangen. Mit dem Griff ist die Futterbar schnell an den Lieblingsplatz Ihrer Fellnase gebracht. Die 2 Näpfe aus rostfreiem Edelstahl lassen sich leicht entnehmen und in der Spülmaschine reinigen.

Mit der Napfstation im antiken Design und mit seinen verschlungenen Ornamenten können Sie vor allem Ihren kleinen Lieblingen ein edles Mahl bereiten.

Napf Gusseisen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 45 x 28,5 x 14,5 cm
- Maße Napf außen H x D: je ca. 3,5 x 13 cm
- Füllmenge je Napf: ca. 200 ml
- Gewicht : ca. 2 kg
- Material: Gusseisen, Edelstahl
- Farbe: Dunkelbraun, Silber

2er Futternapf mit Tragegriff
- 2er Napfset mit Ständer ist ideal für kleine Hunde und Katzen
- Näpfe aus Edelstahl - Geeignet für Spülmaschine
- Für Wasser sowie Trocken- oder Nassfutter geeignet
- Stabiler und sicherer Stand dank schwerem Gusseisen
- Mit praktischem Tragegriff für leichten Transport
- Robustes Material auch für Außenbereich geeignet

Wichtige Hinweise zur Futterbar
- Reinigen Sie die Näpfe regelmäßig, besonders bei Nassfutter und hohen Temperaturen
- Orientieren Sie sich bei der Futtermenge immer an den Angaben auf der Futterpackung, nicht an der Napfgröße

Lieferumfang
- 1x Napfstation
- 2x Edelstahlnapf
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Silber
Gewicht:
1.96 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
28.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Futterschale, Hunde-Napf, Hundenapf, Katzen-Napf, Katzennapf, katzennapf, cat-bowl, dog-bowl, dog-feeding-station, dog-food-bowl, doppelfressnapf, doppelfutternapf, doppelhundenapf, doppelnapf, doppelnapfständer, edelstahlnapf, feeding-bowl, fressnapf, freßnapf, fressnapfhalter, fressnapfset, fressnapfsets, fressnapfständer, futterbar, futtererhöhung, futternapf, futternapfset, futternapfständer, futternapfstation, futterständer, futterstation, hundebar, hundefressnapf, hundefutterbar, hundefutternapf, hundenapf, hundeschüssel, katzenbar, katzenfutternapf, katzenschüssel, napf, napfbar, napfbars, napferhöhung, napfset, napfsets, napfständer, napfsstation, napfstationen, tiernapf, tiernäpfe, trinknapf, trinknäpfe, wassernapf, wassernäpfe, 2, 200ml, 2er, antik, edelstahl, für-hunde, für-kleine-hunde, gestell, gusseisen, halter, halterung, hund, hunde, hunde-klein, metall, outdoor, shabby, shabby-chic, vintage, wasser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
1
€ 4,90*
ab € 10,72*
€ 15,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,28*
€ 19,98*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.