Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er-Set: Drahtbügel in Weiß 10029408_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50er-Set: Drahtbügel in Weiß 10029408_49
50er-Set: Drahtbügel in Weiß 10029408_49
50er-Set: Drahtbügel in Weiß 10029408_49
50er-Set: Drahtbügel in Weiß 10029408_49
50er-Set: Drahtbügel in Weiß 10029408_49
50er-Set: Drahtbügel in Weiß 10029408_49
50er-Set: Drahtbügel in Weiß 10029408_49
50er-Set: Drahtbügel in Weiß 10029408_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029408_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029408_49
EAN/GTIN:
     4052025915070
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff weiß
kleiderbügel

Sie träumen von einer einheitlichen Optik in Ihrem Kleiderschrank? Dann ist Bügel 50er Set genau das Richtige für Sie. Die Garderobenbügel eignen sich zum Aufhängen leichter Bekleidung wie T-Shirts, Hemden oder Blusen. Zudem verfügen die Shirtbügel über einen Steg, an den Sie Röcke und leichte Hosen hängen können. Das schmale Design der Wäschebügel ermöglicht es Ihnen, Ihre Kleidung platzsparend im Kleiderschrank oder an der Garderobe aufzuhängen.

Drahtbügel im Detail

- Maße H x B x T: ca. 20 x 40 x 0,3 cm
- Gewicht: ca. 20 g je Bügel
- Traglast: max. 1 kg
- Material: Metall, PE-beschichtet

Schlichte Metallkleiderbügel
- 50 Stück für eine einheitliche Optik im Schrank
- Ideal für leichte Bekleidung wie Shirts und Blusen
- Platzsparendes Design für mehr Raum im Schrank
- Glatte Oberfläche schont Ihre Kleidungsstücke
- Mit Steg zum Aufhängen von Röcken und Hosen

Lieferumfang
- 50x Kleiderbügel Draht
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.03 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
0.3 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel kunststoff, 50-draht-kleiderbügel, anzugbügel, blusenbügel, bügel, bügel-draht, cloth-hanger, clothes-hangers, drahtbügel, draht-bügel, drahtkleiderbügel, draht-kleiderbügel, drahtkleiderbügel-weiß, garderobenbügel, hanger, hangers, hemdenbügel, hemdkleiderbügel, kleiderbügel-draht, kleiderbügel-metall, kleiderbügelset, kleiderbügelsets, kostümbügel, metallbügel, metallkleiderbügel, metall-kleiderbügel, metall-kleiderbügel-weiß, shirtbügel, wäschebügel, wäschereibügel, wire-hanger, wire-hangers, 50, 50-stück, 50er, anzug, draht, dünn, flache, günstige, hemden, hosen, metall, platzsparend, platzsparende, rock, röcke, schmal, set, weiss, weiß, weisse, weiße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.