Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12er Set: Kleiderbügel in Weiß 10029425_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12er Set: Kleiderbügel in Weiß 10029425_49
12er Set: Kleiderbügel in Weiß 10029425_49
12er Set: Kleiderbügel in Weiß 10029425_49
12er Set: Kleiderbügel in Weiß 10029425_49
12er Set: Kleiderbügel in Weiß 10029425_49
12er Set: Kleiderbügel in Weiß 10029425_49
12er Set: Kleiderbügel in Weiß 10029425_49
12er Set: Kleiderbügel in Weiß 10029425_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029425_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029425_49
EAN/GTIN:
     4052025914950
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Knitterfreie Kleidung und mehr Übersicht im Kleiderschrank sind die Aufgaben des Kleiderbügel Sets. Die 12 Metallbügel bringen einen einheitlichen Look in die Garderobe. Hängen Sie Kleider, Hemden, Blusen oder Shirts auf. Durch die breiten Schultern sind die stabilen Bügel perfekt zum ordentlichen Aufbewahren von Anzügen und Sakkos. Dank des Holzstegs eignen sie sich auch als Hosenbügel für Jeans, Röcke und mehr. Die Garderobenbügel halten auch schwere Kleidung wie Winterjacken sicher am Haken.

Kleiderbügel im Detail
- Größe H x B x T: ca. 21 x 42,5 x 3 cm
- Hosensteg Länge: ca. 28 cm
- Gewicht: ca. 130 g je Bügel
- Traglast: ca. 5 kg
- Material: Metall, Holz
- In verschiedenen Farben erhältlich

Bügelset im Materialmix
- Metallbügel ideal für Anzüge und Kostüme
- Extra breite Schulterfläche gegen Falten
- Mit Steg zum Aufhängen von Hosen und Röcken
- Stabile Jackenbügel auch für Winterbekleidung
- Praktisches Set für einheitliche Optik im Schrank

Lieferumfang
- 12x Sakkobügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
1.66 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
3 cm
Breite:
42.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel holz weiß, holzkleiderbügel weiß, holzkleiderbügel buche, anzugbügel, blusenbügel, blusenkleiderbügel, bügel, bügelset, clotheshanger, coat-hanger, designkleiderbügel, flur-kleiderbügel, garderobenbügel, hanger, hemdbügel, hemdenbügel, hemdkleiderbügel, holzbugel, holzbügel, holzhosenbügel, holzkleiderbügel, jackenbügel, jackenkleiderbügel, kleiderbügel, kleiderbügelset, kostümbügel, metal-hangers, metallbügel, metallkleiderbügel, rockbügel, rockkleiderbügel, sakkobügel, shirtbügel, wäschebügel, wood-hangers, wooden-hangers, 12er, 12er-set, 40-cm, 42cm, anzug, blazer, bluse, breit, breite-schulter, damen, design, für-anzüge, für-hemden, für-hosen, für-röcke, groß, hemd, herren, holzsteg, hose, hosenstange, hosensteg, jacke, jeans, kleid, kleider, kleidung, kostüm, mäntel, metall, mit-steg, modern, pack, packung, platzsparend, premium, robust, rock, schmal, schmale, schwarz, set, stabil, stange, stangen, weiß, weiss, weiße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.