Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Mehrfachbügel in Silber 10029426_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Mehrfachbügel in Silber 10029426_0
2x Mehrfachbügel in Silber 10029426_0
2x Mehrfachbügel in Silber 10029426_0
2x Mehrfachbügel in Silber 10029426_0
2x Mehrfachbügel in Silber 10029426_0
2x Mehrfachbügel in Silber 10029426_0
2x Mehrfachbügel in Silber 10029426_0
2x Mehrfachbügel in Silber 10029426_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029426_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029426_0
EAN/GTIN:
     4052025294267
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel

Mit dem stabilen Mehrfachrockbügel erhalten Sie einen platzsparenden Rockhalter für Ihren Kleiderschrank. Der Raumspar-Hosenbügel verfügt über 4 Klemmbügel. So haben Sie Ihre Lieblingsjeans immer griffbereit. Die Clips sind mit schwarzem PVC bezogen, der dafür sorgt, dass Ihre Hosen und Röcke nicht verrutschen. Die Mehrfachhosenbügel erhalten Sie im praktischen 2er Set, sodass Sie insgesamt 8 Hosen oder Röcke platzsparend und knitterfrei aufbewahren können.

Mehrfachhosenbügel im Detail
- 2 Mehrfachbügel je H x B x T: ca. 39 x 34 x 2 cm
- Traglast: ca. 4 kg
- Gewicht: ca. 220 g
- Material: Metall, PVC
- Farbe: Silber, Schwarz

Bügel für Hosen und Röcke
- Halterung mit je 4 Bügeln zur platzsparenden Kleideraufbewahrung
- Raumsparbügel für Hosen, Röcke und Accessoires
- Belastbarer Kleiderbügel für den Kleiderschrank
- Rutschfeste Klammern dank PVC-Kunststoff
- Stabile, langlebige Mehrfachbügel aus Metall

Lieferumfang
- 2x Mehrfachbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.46 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
2 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel kunststoff schwarz, holzkleiderbügel schwarz, kleiderbügel, clip-hanger, clip-hangers, closet-hanger, closet-hangers, clothes-hanger, clothes-hangers, hanger, hangers, hose-clip, hose-clips, hose-hanger, hose-hangers, hosenaufhängung, hosenaufhängungen, hosenbügel, hosenhalter, hosenkleiderbügel, jeans-hanger, jeans-hangers, klemmbügel, mehrfachbügel, mehrfachhosenbügel, mehrfachkleiderbügel, mehrfachrockbügel, metallbügel, multi-hanger, multi-hangers, pant-hanger, pant-hangers, pants-hanger, pants-hangers, raumsparbügel, raumsparhosenbügel, raumsparrockbügel, rockbügel, rockhalter, rockhänger, rockkleiderbügel, skirt-hanger, skirt-hangers, space-saving-hanger, space-saving-hangers, trouser-hanger, trouser-hangers, trouser-rack, trouser-racks, trousers-hanger, trousers-hangers, 2, set, clips, klemme, kompakt, mehrfach, platzsparend, rutschfest, silber, metall, pvc, hosen, röcke, ordnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.