Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachhosenbügel in Silber 10029428_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachhosenbügel in Silber 10029428_0
Mehrfachhosenbügel in Silber 10029428_0
Mehrfachhosenbügel in Silber 10029428_0
Mehrfachhosenbügel in Silber 10029428_0
Mehrfachhosenbügel in Silber 10029428_0
Mehrfachhosenbügel in Silber 10029428_0
Mehrfachhosenbügel in Silber 10029428_0
Mehrfachhosenbügel in Silber 10029428_0
Mehrfachhosenbügel in Silber 10029428_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029428_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029428_0
EAN/GTIN:
     4052025294281
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
steg hosenbügel

Mit dem stabilen Mehrfachbügel erhalten Sie einen platzsparenden Hosenhalter für Ihren Kleiderschrank. Der Raumspar-Hosenbügel verfügt über 5 Bügel, welche Sie einzeln entnehmen können. So haben Sie Ihre Lieblingsjeans immer griffbereit. Die Stege sind mit schwarzem PVC bezogen, der dafür sorgt, dass Ihre Hosen und Röcke nicht verrutschen. Die Mehrfachhosenbügel erhalten Sie im praktischen 3er Set, sodass Sie insgesamt 15 Hosen platzsparend und knitterfrei aufbewahren können.

Mehrfachhosenbügel im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 52 x 33,5 x 2 cm
- Einzelner Hosenbügel H x B: ca. 6 x 33,5 cm
- Gewicht: ca. 530 g
- Traglast: 8 kg
- Material: Eisen, PVC
- Farbe: Silber, Schwarz

Mehrfachbügel Set
- 3 Halterungen und 15 Bügel zur platzsparenden Kleideraufbewahrung
- Raumsparbügel für Hosen, Röcke und Accessoires
- Entnehmbare Kleiderbügel für einfaches Auf- und Abhängen
- Rutschfester Steg dank PVC-Kunststoff
- Stabile, langlebige Mehrfachbügel aus Eisen

Lieferumfang
- 15x Hosenbügel
- 3x Halterung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
1.42 kg
Höhe:
52 cm
Länge:
2 cm
Breite:
33.5 cm
Weitere Suchbegriffe: hosenbügel, closet-hanger, closet-hangers, cloth-hanger, cloth-hangers, clothes-hanger, clothes-hangers, hanger, hangers, hose-hanger, hose-hangers, hosenaufhängung, hosenaufhängungen, hosenhalter, hosenkleiderbuegel, hosenkleiderbügel, jeans-hanger, jeans-hangers, kleiderbügel, mehrfachbügel, mehrfachhosenbügel, mehrfachkleiderbügel, multi-hanger, multi-hangers, pant-hanger, pant-hangers, pants-hanger, pants-hangers, raumsparhosenbügel, raumsparbügel, space-saving-hanger, space-saving-hangers, trouser-hanger, trouser-hangers, trouser-rack, trouser-racks, trousers-hanger, trousers-hangers, mehrfachrockbügel, rockbügel, eisen, handtücher, kleiderschrank, hose, hosen, jeans, kompakt, mehrfach, metall, ordnung, platzsparend, pvc, rock, rutschfest, schwarz, set, silber, kleiderbügel-für-hosen, platzsparende-bügel, kleiderbügel-hose, kleiderbügel-jeans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.