Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 20er Set Kleiderbügel, gummierte Kunststoffbügel, Hosenstange, Kleid & Rock, Krawatte, Antirutschbügel, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 20er Set Kleiderbügel, gummierte Kunststoffbügel, Hosenstange, Kleid & Rock, Krawatte, Antirutschbügel, weiß
Relaxdays 20er Set Kleiderbügel, gummierte Kunststoffbügel, Hosenstange, Kleid & Rock, Krawatte, Antirutschbügel, weiß
Relaxdays 20er Set Kleiderbügel, gummierte Kunststoffbügel, Hosenstange, Kleid & Rock, Krawatte, Antirutschbügel, weiß
Relaxdays 20er Set Kleiderbügel, gummierte Kunststoffbügel, Hosenstange, Kleid & Rock, Krawatte, Antirutschbügel, weiß
Relaxdays 20er Set Kleiderbügel, gummierte Kunststoffbügel, Hosenstange, Kleid & Rock, Krawatte, Antirutschbügel, weiß
Relaxdays 20er Set Kleiderbügel, gummierte Kunststoffbügel, Hosenstange, Kleid & Rock, Krawatte, Antirutschbügel, weiß
Relaxdays 20er Set Kleiderbügel, gummierte Kunststoffbügel, Hosenstange, Kleid & Rock, Krawatte, Antirutschbügel, weiß
Relaxdays 20er Set Kleiderbügel, gummierte Kunststoffbügel, Hosenstange, Kleid & Rock, Krawatte, Antirutschbügel, weiß
Relaxdays 20er Set Kleiderbügel, gummierte Kunststoffbügel, Hosenstange, Kleid & Rock, Krawatte, Antirutschbügel, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029429_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029429_0
EAN/GTIN:
     4052025294298
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel

Ordnen Sie Ihren Kleiderschrank einheitlich mit diesen Garderobenbügeln. Die Hosenbügel sorgen mit Ihren Antirutsch-Streifen dafür, dass Ihre Kleidung nicht herunterfällt. Auf dem Hosensteg bleiben Hosen oder Röcke faltenfrei hängen, während an den kleinen Haken Kleidungsstücke mit Spaghetti-Trägern oder Schlaufen problemlos einen Platz finden. Stellen Sie mit den Kunststoffbügeln ein ganzes Outfit zusammen und platzieren Sie Accessoires wie Gürtel, Tücher oder Krawatten auf dem kleinen Steg.

Kleiderbügel Set im Detail
- Größe H x B x T: ca. 21 x 42 x 0,5 cm
- Hosensteg Breite: ca. 38 cm
- Aussparung für Accessoires H x B: ca. 2,5 x 8 cm
- Gewicht: ca. 40 g je Bügel
- Traglast: je ca. 3 kg
- Material: Kunststoff, TPR (Gummi)
- Farbe: Weiß, Grau

Antirutschbügel für Ihren Kleiderschrank
- Für Hemden, Blusen, Jacken, Kleider, Blazer und mehr
- Antirutsch-Streifen gegen Verrutschen oder Herunterfallen
- Hosensteg für faltenfreies Aufhängen von Hosen, Röcken etc.
- 2 Haken für schmale Spaghetti-Träger und Schlaufen
- Kleiner Steg ideal für Krawatten, Tücher, Gürtel und Accessoires

Lieferumfang
- 20x Kleiderbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
0.87 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel kunststoff weiß, holzkleiderbügel weiß, holzkleiderbügel grau, Relaxdays Kleiderbügel, antirutschbügel, antirutsch-bügel, antirutsch bügel, antirutschkleiderbügel, antirutsch-kleiderbügel, antirutsch kleiderbügel, anzugbügel, anzug-bügel, anzug bügel, clothhanger, cloth-hanger, cloth hanger, clothhangers, cloth-hangers, cloth hangers, clotheshanger, clothes-hanger, clothes hanger, clotheshangers, clothes-hangers, clothes hangers, coathanger, coat-hanger, coat hanger, coathangers, coat-hangers, coat hangers, garderobenbügel, garderoben-bügel, garderoben bügel, hanger, hangers, hemdbügel, hemd-bügel, hemd bügel, hemdkleiderbügel, hemd-kleiderbügel, hemd kleiderbügel, hemdenbügel, hemden-bügel, hemden bügel, hemdenkleiderbügel, hemden-kleiderbügel, hemden kleiderbügel, hosenbügel, hosen-bügel, hosen bügel, hosenstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.