Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12x Kinderkleiderbügel in Rot 10029432_47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12x Kinderkleiderbügel in Rot 10029432_47
12x Kinderkleiderbügel in Rot 10029432_47
12x Kinderkleiderbügel in Rot 10029432_47
12x Kinderkleiderbügel in Rot 10029432_47
12x Kinderkleiderbügel in Rot 10029432_47
12x Kinderkleiderbügel in Rot 10029432_47
12x Kinderkleiderbügel in Rot 10029432_47
12x Kinderkleiderbügel in Rot 10029432_47
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029432_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029432_47
EAN/GTIN:
     4052025914943
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel rot holz
holzkleiderbügel buche

Das 12er Set Kleiderbügel für Kinder ist perfekt, um Baby- und Kinderkleidung platzsparend und knitterfrei im Kleiderschrank zu verstauen. Bodys, Hemden, Kleidchen oder Bademantel sitzen dank der Kerben sicher auf dem Holzbügel. Eine Holzperle als niedliche Tierfigur prägt das kinderfreundliche Design der bunten Babybügel. Ältere Kinder werden dank der hübschen Kinderkleiderbügel spielerisch an das Aufräumen herangeführt.

Kleiderbügel Kinder im Detail
- Maße H x B x T: ca. 12 x 25,5 x 1 cm
- Gewicht: ca. 50 g
- Traglast: ca. 5 kg
- Material: Holz, Metall
- Verschiedene Farben erhältlich

Kinderkleiderbügel mit Holzfigur
- 12er Set Kinderbügel mit Tiermotiv nach Wahl
- Kleine Kleiderbügel für Baby- und Kinderkleidung
- Kindersachen knitterfrei und platzsparend aufbewahren
- Mit Kerben für sicheren Halt von Hemden, Shirts und Kleidern
- Holzkleiderbügel in kräftigen Farben
- Kinderfreundliches Design für mehr Spaß an der Ordnung

Lieferumfang
- 12x Kleiderbügel Kinder in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Silber
Gewicht:
0.05 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
1 cm
Breite:
25.5 cm
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, babybügel, baby-clothes-hanger, baby-clothes-hangers, baby-coat-hanger, baby-coat-hangers, baby-kleiderbuegel, baby-kleiderbügel, clothes-hanger, clothes-hangers, cloth-hanger, cloth-hangers, hanger, hangers, holzbügel, holzkleiderbügel, kids-clothes-hanger, kids-clothes-hangers, kids-hanger, kids-hangers, kinderbügel, kinder-hanger, kinder-hangers, kinderholzbügel, kinderkleiderbügel, kleiderbuegel, kleiderbügel-set, kleiderbügel-sets, newborn-hanger, newborn-hangers, puppenkleiderbügel, wooden-hanger, wooden-hangers, baby, bär, braun, bunt, frosch, grün, holz, junge, jungen, kinder, kinderkleidung, kindersachen, kinderzimmer, kleidung, mädchen, marienkäfer, rot, schrank, tier, tiere, tiermotiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.