Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7tlg. Drahtbürsten Set in Schwarz 10029461_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7tlg. Drahtbürsten Set in Schwarz 10029461_0
7tlg. Drahtbürsten Set in Schwarz 10029461_0
7tlg. Drahtbürsten Set in Schwarz 10029461_0
7tlg. Drahtbürsten Set in Schwarz 10029461_0
7tlg. Drahtbürsten Set in Schwarz 10029461_0
7tlg. Drahtbürsten Set in Schwarz 10029461_0
7tlg. Drahtbürsten Set in Schwarz 10029461_0
7tlg. Drahtbürsten Set in Schwarz 10029461_0
7tlg. Drahtbürsten Set in Schwarz 10029461_0
7tlg. Drahtbürsten Set in Schwarz 10029461_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029461_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029461_0
EAN/GTIN:
     4052025294618
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Dank dem Bürstenset können Sie effektiv gegen Rost, Korrosion und Schmutz im Haus und Hof vorgehen. Das 7-teilige Set besteht aus je 2 Nylon-, Edelstahl- und Messingbürsten in 2 verschiedenen Größen. Zudem ist eine 4-reihige Stahlbürste mit Griff enthalten. Egal, ob Sie Rost von Metallteilen, wie Zündkerze, Schrauben oder Schmuck entfernen wollen, mit dem Bürstensatz haben Sie immer das richtige Werkzeug parat. Zudem lässt sich mit der Nylonbürste beispielsweise die Tastatur leicht reinigen.

Drahtbürsten klein im Detail
- Maße gesamt: ca. 17,5 cm lang
- Maße Griff B x T: 13,5 x 1 cm
- Borsten H x B: ca. 1,3 x 3 cm
- Gewicht: ca. 20 g
- Material: Kunststoff mit Messing, Edelstahl oder Nylon
- Farbe: Schwarz

Drahtbürsten groß im Detail
- Maße gesamt: ca. 22 cm lang
- Maße Griff B x T: 12,5 x 2 cm
- Borsten H x B: ca. 1,3 x 9 cm
- Gewicht: ca. 40 g
- Material: Kunststoff mit Messing, Edelstahl oder Nylon
- Farbe: Schwarz

4-reihige Drahtbürste mit Griff im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 7,5 x 16 x 3,5 cm
- Maße Griff innen H x B: 2,5 x 8,5 cm
- Borsten H: ca. 2,5 cm
- Gewicht: ca. 150 g
- Material: Kunststoff, Stahl
- Farbe: Schwarz

Praktisches Bürstenset
- Beseitigen von Schmutz, Rost, Staub, Farbe uvm.
- Für verschiedene Anwendungsbereiche im Haus u. Hof
- Je eine kleine und große Bürstenart sowie 1 Stahlbürste mit Griff
- Bequeme Handhabung dank geriffelten Griffen
- Für mehr Ordnung - Mit Loch zum Aufhängen

Lieferumfang
- 2x Messingbürste
- 2x Nylonbürste
- 2x Edelstahlbürste
- 1x Stahlbürste
- Ohne Deko

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Gold | Silber
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
2 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste nylon, draht handbürste, brass-brush, bürstensatz, bürstenset, bürstensets, drahtbürste, drahtbürsten, drahtbürstensatz, drahtbürstenset, drahtbürstensets, edelstahlbürste, edelstahlbürsten, handdrahtbürste, handdrahtbürsten, kupferbürste, kupferbürsten, Kupferdrahtbürste, messingbürste, messingbürsten, messingdrahtbürste, messingdrahtbürsten, metal-brush, metallbürste, metallbürsten, metallbürstenset, metallbürstensets, mini-drahtbürste, nylon-brush, nylonbürste, nylon-drahtbürste, rostbürste, rostbürsten, stahlbürste, stahlbürsten, stahlbürstenset, stahldrahtbürste, wire-brush, zündkerzenbürste, 200mm, 3-reihig, 4-reihig, 5mm, edelstahl, fahrrad, griff, hand, klein, kunststoff, messing, metall, mini, nylon, rost, set, stahl, zündkerze, drahtbürste-klein, handdrahtbürste-messing, messingbürste-klein, pc-bürste, rost-drahtbürste, rostbürste-messing, zündkerzenbürste-messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.