Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.80 4.00 8 10029583_261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.80 4.00 8 10029583_261
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.80 4.00 8 10029583_261
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.80 4.00 8 10029583_261
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.80 4.00 8 10029583_261
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.80 4.00 8 10029583_261
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.80 4.00 8 10029583_261
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.80 4.00 8 10029583_261
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.80 4.00 8 10029583_261
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.80 4.00 8 10029583_261
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.80 4.00 8 10029583_261
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.80 4.00 8 10029583_261
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 4.80 4.00 8 10029583_261
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029583_261
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029583_261
EAN/GTIN:
     4052025913885
Suchbegriffe:
ersatzrad
ersatzräder
ersatzreifen
gummirad

Mit dem Schubkarrenrad aus Vollgummi holst Du dir einen pannensicheren Reifen nach Hause. Das Ersatzrad enthält keine Luft und ist somit unempfindlich gegen Dornen, Nägel und andere spitze Gegenstände. Da kein Luftverlust nach längerer Standzeit droht, ist der Gummireifen außerdem immer einsatzbereit. Nadellager und profilierte Lauffläche sorgen für ein leichtes Schieben der Karre. Dank der 3 zusätzlichen Achsadapter kann der Vollgummireifen für 4 verschiedene Achsgrößen genutzt werden.

Schubkarrenrad 4.80 4.00-8 Detail
- Bereifung: 4.80 4.00-8
- Rad Durchmesser: ca. 39 cm
- Rad Breite: ca. 9 cm
- Gewicht: ca. 2,2 kg
- Tragkraft: ca. 100 kg
- Material: PU-Gummi, Stahl
- Verschiedene Farben

Ersatzrad mit Achsadaptern
- Innendurchmesser Achse (ohne Adapter): ca. 2,6 cm
- Nabe Länge: ca. 9,5 cm
- Innendurchmesser Adapter: ca. 2,2, 1,7, 1,4 cm
- Großer Adapter H x D: ca. 9,5 x 2,5 cm
- Mittelgroßer Adapter H x D: ca. 9,4 x 2,2 cm
- Kleiner Adapter H x D: 9,6 x 1,7 cm

Pannensicherer Gummireifen
- Aus Vollgummi mit robusten Stahlfelgen
- Langlebig und robust gegen Scherben uvm.
- Mit Nadellager für vollen Fahrkomfort
- Profilierte Lauffläche für mehr Fahrkontrolle
- Ersatzrad für Schubkarre, Gartenwagen etc.

Lieferumfang
- 1x Schubkarrenrad in Farbe nach Wahl
- 3x Achsadapter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Rot
Gewicht:
2.2 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
9 cm
Breite:
39 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.