Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch weiß, Wohn- & Kinderzimmer, Couchtisch quadratisch, modernes Design, HBT: 45 x 55 x 55 cm, white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch weiß, Wohn- & Kinderzimmer, Couchtisch quadratisch, modernes Design, HBT: 45 x 55 x 55 cm, white
Relaxdays Beistelltisch weiß, Wohn- & Kinderzimmer, Couchtisch quadratisch, modernes Design, HBT: 45 x 55 x 55 cm, white
Relaxdays Beistelltisch weiß, Wohn- & Kinderzimmer, Couchtisch quadratisch, modernes Design, HBT: 45 x 55 x 55 cm, white
Relaxdays Beistelltisch weiß, Wohn- & Kinderzimmer, Couchtisch quadratisch, modernes Design, HBT: 45 x 55 x 55 cm, white
Relaxdays Beistelltisch weiß, Wohn- & Kinderzimmer, Couchtisch quadratisch, modernes Design, HBT: 45 x 55 x 55 cm, white
Relaxdays Beistelltisch weiß, Wohn- & Kinderzimmer, Couchtisch quadratisch, modernes Design, HBT: 45 x 55 x 55 cm, white
Relaxdays Beistelltisch weiß, Wohn- & Kinderzimmer, Couchtisch quadratisch, modernes Design, HBT: 45 x 55 x 55 cm, white
Relaxdays Beistelltisch weiß, Wohn- & Kinderzimmer, Couchtisch quadratisch, modernes Design, HBT: 45 x 55 x 55 cm, white
Relaxdays Beistelltisch weiß, Wohn- & Kinderzimmer, Couchtisch quadratisch, modernes Design, HBT: 45 x 55 x 55 cm, white
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029594_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029594_0
EAN/GTIN:
     4052025295943
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch

Mit diesem Abstelltisch holen Sie sich eine vielseitige Ablagemöglichkeit nach Hause. Das quadratische Design in Weiß fügt sich wunderbar in jeden Wohn- oder Schlafbereich ein. Legen Sie Zeitschriften, Ihr Smartphone, Tassen und vieles mehr auf dem Couchtisch ab, um es griffbereit in Ihrer Nähe zu haben. Dank der Schlichtheit des Sofatischs lassen sich auch Dekoelemente wunderbar in Szene setzen. Der Beistelltisch lässt sich ebenso gut im Wartezimmer oder Maltisch im Kinderzimmer verwenden.

Beistelltisch weiß im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 45 x 55 x 55 cm
- Höhe Tischplatte: ca. 3,5 cm
- Gewicht: ca. 4,7 kg
- Maximale Traglast: 50 kg
- Material: PB (Particle Board)
- Farbe: Weiß

Quadratischer Nebentisch für den Wohnbereich
- Quadratisches Design in klassischem Weiß
- Ablage für Snacks, Fernbedienung, Magazine uvm.
- Bodenschoner gegen Kratzer auf dem Untergrund
- Deko dank Schlichtheit gekonnt in Szene setzen
- Für Wohn- oder Schlafbereich sowie Wartezimmer
- Auch als Maltisch im Kinderzimmer verwendbar

Lieferumfang
- 1x Seitentisch
- 4x Tischbein
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
4.67 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
55 cm
Breite:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, beistelltisch 45, clubtisch, Beistelltisch weiß, Relaxdays Beistelltisch weiß, ablagetisch, ablage tisch, ablage-tisch, ablagetische, ablage tische, ablage-tische, abstelltisch, abstell tisch, abstell-tisch, abstelltische, abstell tische, abstell-tische, beistelltisch, beistell tisch, beistell-tisch, beistelltische, beistell tische, beistell-tische, beitisch, bei tisch, bei-tisch, beitische, bei tische, bei-tische, childrentable, children table, children-table, childrentables, children tables, children-tables, childrenstable, childrens table, childrens-table, childrenstables, childrens tables, childrens-tables, coffeetable, coffee table, coffee-table, coffeetables, coffee tables, coffee-tables, couchtable, couch table, couch-table, couchtables, couch tables, couch-tables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.