Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch in Weiß/Natur - (H)46 x Ø 38 cm 10029602_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch in Weiß/Natur - (H)46 x Ø 38 cm 10029602_0
Beistelltisch in Weiß/Natur - (H)46 x Ø 38 cm 10029602_0
Beistelltisch in Weiß/Natur - (H)46 x Ø 38 cm 10029602_0
Beistelltisch in Weiß/Natur - (H)46 x Ø 38 cm 10029602_0
Beistelltisch in Weiß/Natur - (H)46 x Ø 38 cm 10029602_0
Beistelltisch in Weiß/Natur - (H)46 x Ø 38 cm 10029602_0
Beistelltisch in Weiß/Natur - (H)46 x Ø 38 cm 10029602_0
Beistelltisch in Weiß/Natur - (H)46 x Ø 38 cm 10029602_0
Beistelltisch in Weiß/Natur - (H)46 x Ø 38 cm 10029602_0
Beistelltisch in Weiß/Natur - (H)46 x Ø 38 cm 10029602_0
Beistelltisch in Weiß/Natur - (H)46 x Ø 38 cm 10029602_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029602_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029602_0
EAN/GTIN:
     4052025296025
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell tisch

Mit dem weißen Ablagetisch holen Sie sich einen echten Hingucker in Ihr Zuhause. Das skandinavisch-minimalistische Design mit Füßen aus natürlichem Kiefernholz macht das Beistelltischchen zum Deko-Highlight in Wohn- und Schlafzimmer. Nutzen Sie den Rundtisch als Ablage für Zeitschriften, Pflanzen und mehr neben dem Sofa sowie als Nachttisch im Schlafzimmer. In einer geräumigen Schublade können Sie auch Gegenstände verstauen, die nicht frei herum liegen sollen.

Beistelltisch im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 46 x 38 cm
- Innenmaß Schubfach H x B x T: ca. 7,5 x 20 x 21-24 cm
- Abstand zum Boden: ca. 30,5 cm
- Traglast Tischplatte: max. 8 kg
- Traglast Schublade: max. 3 kg
- Gewicht: ca. 3,7 kg
- Material: MDF, Kiefernholz
- Farbe: Weiß, Natur

Dekotischchen im skandinavischen Design
- Für Wohnzimmer, Jugendzimmer, Schlafzimmer
- Ablegen von Deko, Zeitungen, Handy und mehr
- Zusätzlicher Stauraum in kleiner Schublade
- Platzsparend dank kleiner Stellfläche
- Skandinavischer Look mit aufregendem Materialmix

Lieferumfang
- 1x Dekotisch in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
3.86 kg
Höhe:
46 cm
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: ablagetisch, abstelltisch, aufbewahrungstisch, bedside-cabinet, bedside-table, bedside-tables, beistellkommode, beistelltisch, beistelltisch-rund, beistelltisch-weiss, beistelltischchen, beitisch, blumenhocker, blumentisch, coffee-table, dekotisch, dekotischchen, end-table, kaffeetisch, kleiner-tisch, mini-table, mini-tisch, minitisch, nachtkonsole, nachttisch, nachttische, night-stand, nightstand, pflanzenhocker, runder-nachttisch, rundtisch, seitentisch, side-table, side-tables, sofa-table, sofatisch, teetisch, telefontisch, telephone-table, tisch, tisch-klein, tisch-weiß, tischchen, tische, wartezimmertisch, ziertisch, holz, klein, kleine, kleiner, mit-schublade, round, rund, runder, schublade, scandinavian, skandinavisch, small, sofa, weiss, weiß, white, wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.