Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörser mit Stößel in Schwarz - Ø 20 cm 10029952_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mörser mit Stößel in Schwarz - Ø 20 cm 10029952_0
Mörser mit Stößel in Schwarz - Ø 20 cm 10029952_0
Mörser mit Stößel in Schwarz - Ø 20 cm 10029952_0
Mörser mit Stößel in Schwarz - Ø 20 cm 10029952_0
Mörser mit Stößel in Schwarz - Ø 20 cm 10029952_0
Mörser mit Stößel in Schwarz - Ø 20 cm 10029952_0
Mörser mit Stößel in Schwarz - Ø 20 cm 10029952_0
Mörser mit Stößel in Schwarz - Ø 20 cm 10029952_0
Mörser mit Stößel in Schwarz - Ø 20 cm 10029952_0
Mörser mit Stößel in Schwarz - Ø 20 cm 10029952_0
Mörser mit Stößel in Schwarz - Ø 20 cm 10029952_0
Mörser mit Stößel in Schwarz - Ø 20 cm 10029952_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029952_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029952_0
EAN/GTIN:
     4052025299521
Suchbegriffe:
Hand-Mörser
Handmörser
Universal-Mörser
Universalmörser

Leckere Saucen, Pesto und Pasten selber zubereiten - der Granit Mörser mit Stößel macht es möglich. Der harte Naturstein eignet sich für das aromatische Zerkleinern von Gewürzen, Kräutern und Nüssen. Die Innenfläche und das Ende des Stößels sind angeraut und sorgen somit für ein besonders effizientes Mahlergebnis. Die polierte Oberfläche macht aus dem Steinmörser einen stylischen und essentiellen Küchenhelfer. Auch für die Fertigung von Salben und anderen Hausmitteln eignet sich der Mörser.

Hinweis: Granit ist ein Naturprodukt. Der Mörser kann daher in Körnung, Farbton und Struktur variieren und leicht von den Produktbildern abweichen. Vor dem ersten Gebrauch mit Wasser abspülen und ggf. grobes Salz mörsern, um produktionsbedingten Abrieb zu entfernen.

Mörser mit Stößel im Detail
- Größe Mörser H x D: ca. 12 x 20 cm
- Größe Stößel H x D: ca. 19 x 4,5 cm
- Volumen: ca. 1 l
- Gewicht: ca. 5,6 kg / ca. 0,7 kg
- Material: Granit
- Farbe: Schwarz, Grau

Großer Stein Mörser für die Küche
- Zerkleinert Kräuter, Gewürze, Nüsse uvm.
- Geschmacksneutraler und robuster Naturstein
- Angeraute Fläche in der Schale und am Stößel
- Standfestes Modell für einfaches Arbeiten
- Für größere Mengen an Dips, Pesto, Currypasten

Lieferumfang
- 1x Granit Mörser
- 1x Granit Stößel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau
Gewicht:
5.34 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: handmörser, gewürz-zerkleinerer, gewürzmörser, gewürzstampfer, granit-moerser, granit-mörser, granit-stößel, kräuter-mörser, küchenmörser, kräuterstampfer, mahlstein, mahlsteine, moerser, molcajete, molcajetes, mörser, mörser-set, mörser-sets, mortar, mortars, pestle, pestles, pfeffer-mörser, stein-stößel, steinmörser, stone-grinder, stone-grinders, stone-mortar, stone-mortars, stößel, vijzel, 20-cm, aus-granit, gewürz, gewürze, granit, grau, groß, großer, kräuter, küche, mini, mit-stößel, pesto, pfeffer, rund, schwarz, set, stein, xl, xxl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
395
€ 4,90*
ab € 17,40*
€ 24,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,99*
€ 32,60*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.