Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpsprühflasche in Grün - 1 l 10030040_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpsprühflasche in Grün - 1 l 10030040_0
Pumpsprühflasche in Grün - 1 l 10030040_0
Pumpsprühflasche in Grün - 1 l 10030040_0
Pumpsprühflasche in Grün - 1 l 10030040_0
Pumpsprühflasche in Grün - 1 l 10030040_0
Pumpsprühflasche in Grün - 1 l 10030040_0
Pumpsprühflasche in Grün - 1 l 10030040_0
Pumpsprühflasche in Grün - 1 l 10030040_0
Pumpsprühflasche in Grün - 1 l 10030040_0
Pumpsprühflasche in Grün - 1 l 10030040_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030040_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030040_0
EAN/GTIN:
     4052025300401
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber

Der Drucksprüher hilft Ihnen auf vielfältige Weise im Garten oder im Haushalt. Mit der Drucksprühflasche können Sie die Blätter Ihrer Pflanzen bewässern und ihnen helfen, einen trockenen Sommer zu überstehen. Auch für das unkomplizierte Sprühen von Schädlingsbekämpfungsmitteln lässt sich die Gartenspritze verwenden. Mithilfe der hochwertigen Düse aus Messing legen Sie den optimalen Sprühgrad fest. Der widerstandsfähige Druckpumpzerstäuber aus Kunststoff ist für 1 Liter Flüssigkeit ausgelegt.

Pumpsprühflasche im Detail
- Maße H x B x T: ca. 28 x 14 x 10 cm
- Volumen: ca. 1 Liter
- Gewicht: ca. 250 g
- Material: PE, Messing
- Farbe: Grün, Weiß

Pflanzensprüher mit Messingdüse
- Für die Bewässerung von Pflanzen drinnen und draußen
- Putzmittel, Wasser oder Pestizide versprühen
- Mit Kolben Druck in der Flasche aufbauen
- Messingdüse einstellen - Sprühnebel oder kräftiger Strahl
- Druckhebel einrasten für dauerhaftes Sprühen
- Mit Skalierung in ml und oz - In 200er bzw. 8er Schritten

Lieferumfang
- 1x Pumpsprüher
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grün
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
28 cm
Länge:
10 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher 1 l, handsprüher, baumspritze, blumenspritze, blumensprüher, druckflasche, druckpumpsprüher, druckpumpzerstäuber, drucksprüher, drucksprühflasche, drucksprühgerät, druckzerstäuber, düngerdrucksprüher, düseunkrautspritze, garden-sprayer, gartendruckspritze, gartendrucksprühgerät, gartenpumpflasche, gartenpumpsprüher, gartenspritze, gartensprühflasche, giftspritze, handdruckspritze, handdrucksprüher, handspritze, kübelspritze, pflanzendrucksprüher, pflanzenspritze, pflanzensprüher, pflanzensprühflasche, plant-spray-bottle, pressure-sprayer, profidrucksprüher, pump-sprayer, pumpdrucksprüher, pumpflasche, pumpspritze, pumpsprüher, pumpsprühflasche, pumpzerstäuber, spray-bottle, sprayer, sprüher, sprühflasche, terrarien-sprühflasche, universalsprühflasche, unkrautspritze, wasser-drucksprüher, wassersprüher, water-spray-bottle, 1l, auto, druck, pflanzen, pump
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.