Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpsprühflasche in Weiß/Grün - 2 l 10030044_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpsprühflasche in Weiß/Grün - 2 l 10030044_0
Pumpsprühflasche in Weiß/Grün - 2 l 10030044_0
Pumpsprühflasche in Weiß/Grün - 2 l 10030044_0
Pumpsprühflasche in Weiß/Grün - 2 l 10030044_0
Pumpsprühflasche in Weiß/Grün - 2 l 10030044_0
Pumpsprühflasche in Weiß/Grün - 2 l 10030044_0
Pumpsprühflasche in Weiß/Grün - 2 l 10030044_0
Pumpsprühflasche in Weiß/Grün - 2 l 10030044_0
Pumpsprühflasche in Weiß/Grün - 2 l 10030044_0
Pumpsprühflasche in Weiß/Grün - 2 l 10030044_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030044_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030044_0
EAN/GTIN:
     4052025300449
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber

Die Drucksprühflasche hilft Ihnen auf vielfältige Weise im Garten oder Haushalt. Bewässern Sie die Blätter von Pflanzen und helfen ihnen, einen trockenen Sommer zu überstehen. Auch für das Sprühen von Schädlingsbekämpfungsmitteln lässt sich die Gartenspritze mit 2 Liter Fassungsvermögen verwenden. Mit dem Kolben bauen Sie Druck auf, während das Manometer Sie vor Überduck warnt. Die Düse aus Messing hilft Ihnen dabei den optimalen Sprühgrad festzulegen.

Pumpsprühflasche im Detail
- Maße Sprüher H x B x T: ca. 33 x 14,5 x 20 cm
- Sprüfhflasche D: ca. 14,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 2 l
- Material: PE, Messing
- Gewicht: ca. 400 g
- Farbe: Weiß/Grün

Blumensprüher mit Messingdüse

- Für die Bewässerung von Pflanzen innen und außen
- Putzmittel, Wasser oder Pestizide versprühen
- Mit Kolben Druck aufbauen - Manometer für Druckkontrolle
- Sicherheitsventil gleicht den Überdruck aus
- Einstellbare Messingdüse für Sprühnebel oder kräftigen Strahl
- Praktische Milliliter-Skalierung in 500er Schritten

Lieferumfang
- 1x Drucksprüher
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grün
Gewicht:
0.41 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
20 cm
Breite:
14.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher 2l, handsprüher, baumspritze, blumenspritze, blumensprüher, druckflasche, druckpumpenzerstäuber, druckpumpflasche, druckpumpsprüher, druckpumpzerstäuber, druckspritze, drucksprüher, drucksprühflasche, drucksprühgerät, druckzerstäuber, düngerdrucksprüher, garden-sprayer, gartenpumpflasche, gartenspritze, giftspritze, handdruckspritze, handdrucksprüher, handgriffdrucksprüher, handspritze, kübelspritze, pflanzenschutzspritze, pflanzenspritze, pflanzensprüher, plant-spray-bottle, pressure-sprayer, pump-sprayer, pumpdrucksprüher, pumpflasche, pumpspritze, pumpsprüher, pumpzerstäuber, spray-bottle, spray-pump, sprayer, sprüher, sprühflasche, sprühgerät, terrarien-sprühflasche, universalsprühgerät, unkrautspritze, unkrautsprühgerät, wasserdrucksprüher, wassersprüher, wassersprühflasche, water-spray, water-spray-bottle, weed-spray, 2l, auto, blumen, leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.