Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80x Anzuchttöpfe in Beige - Ø 7 cm 10030051_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
80x Anzuchttöpfe in Beige - Ø 7 cm 10030051_0
80x Anzuchttöpfe in Beige - Ø 7 cm 10030051_0
80x Anzuchttöpfe in Beige - Ø 7 cm 10030051_0
80x Anzuchttöpfe in Beige - Ø 7 cm 10030051_0
80x Anzuchttöpfe in Beige - Ø 7 cm 10030051_0
80x Anzuchttöpfe in Beige - Ø 7 cm 10030051_0
80x Anzuchttöpfe in Beige - Ø 7 cm 10030051_0
80x Anzuchttöpfe in Beige - Ø 7 cm 10030051_0
80x Anzuchttöpfe in Beige - Ø 7 cm 10030051_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030051_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030051_0
EAN/GTIN:
     4052025300517
Suchbegriffe:
Anzucht-Topf
Anzuchttopf
anzucht topf

Züchten Sie sich Ihr eigenes Gemüse! Füllen Sie die Zuchttöpfe einfach mit spezieller Aussaaterde, geben Sie die Samen hinzu und bedecken diese mit Erde. Dann müssen Sie den Topf nur noch mit Wasser begießen. Sobald die Pflanze groß genug ist bzw. Wurzeln geschlagen hat, kann die Pflanze samt Topf in einen größeren Pflanztopf oder in den Garten ausgesetzt werden. Die Ziehtöpfe eignen sich besonders gut für die Anzucht auf dem Balkon oder in kleinen Gewächshäusern.

Anzuchttöpfe 80er Set im Detail
- Topf je H x D: ca. 5,5 x 6 cm
- Gewicht pro Pflanztopf: ca. 5 g
- Material: Zellulose
- Farbe: Beige

Pflanztöpfe zur Anzucht
- Praktische Mehrfachpackung für viele Pflanzen
- Für umweltbewusstes Anpflanzen ohne Abfälle
- Verwendbar im Garten, auf der Terrasse, dem Balkon o. Zuhause
- Anpflanzen von Samen, Keimlingen oder Stecklingen
- Für kinderleichtes Gärtnern zu Hause

Lieferumfang
- 80x Anzuchttopf
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
0.38 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: anzuchtbecher, anzuchtgefäß, anzuchtgefäße, anzuchtplatte, anzuchtschale, anzuchttopf, anzuchttöpfe, anzuchttopf-set, anzuchttöpfchen, aufzuchttopf, aufzuchtstöpfe, ausaattopf, ausaattöpfe, aussaatbox, aussaatboxen, aussaatschale, aussaattopf, aussaattöpfe, fasertopf, fibre-pot, gardening-pot, growing-pot, multi-topfplatte, papier-pflanztopf, papier-pflanztöpfe, peat-pot, peat-pots, pflanztopf, pflanztöpfe, pflanztöpfchen, pflanzen-anzuchttopf, pflanzen-anzuchttöpfe, pflanzenaufzucht-set, pflanzenziehtopf, pflanzenziehtöpfe, planting-pot, quick-pot, saat-aufzucht, saattopf, saattöpfe, saattöpfchen, samentöpfe, samentopf, setzlingtopf, setzlingtöpfe, torfanzuchttopf, torfpflanztopf, torftopf, ziehtopf, ziehtöpfe, zuchttopf, zuchttöpfe, 7-cm, 8-cm, abbaubar, biologisch, groß, klein, kompostierbar, papier, pappe, pflanzen, rund, saat, Set, setzlinge, torf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.