Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

204x Anzuchttöpfe in Beige 10030052_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204x Anzuchttöpfe in Beige 10030052_0
204x Anzuchttöpfe in Beige 10030052_0
204x Anzuchttöpfe in Beige 10030052_0
204x Anzuchttöpfe in Beige 10030052_0
204x Anzuchttöpfe in Beige 10030052_0
204x Anzuchttöpfe in Beige 10030052_0
204x Anzuchttöpfe in Beige 10030052_0
204x Anzuchttöpfe in Beige 10030052_0
204x Anzuchttöpfe in Beige 10030052_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030052_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030052_0
EAN/GTIN:
     4052025300524
Suchbegriffe:
Anzucht-Topf
Anzuchttopf
anzucht topf

Züchten Sie sich Ihr eigenes Gemüse! Füllen Sie die Zuchttöpfe mit spezieller Aussaaterde, geben Sie die Samen hinzu und bedecken diese mit Erde. Dann müssen Sie den Topf nur noch mit Wasser begießen. Sobald die Pflanze groß genug ist bzw. Wurzeln geschlagen hat, kann die Pflanze samt Gefäß ausgesetzt werden. Die Ziehtöpfe eignen sich gut für die Anzucht auf dem Balkon oder Zuhause. Die Becher der Anzuchtplatte können leicht einzeln abgebrochen werden.

Anzuchttöpfe Set im Detail
- Maße Anzuchtplatte H x B x T: ca. 5 x 16,5 x 12 cm
- Maße je Topf innen H x B x T: ca. 5 x 3,5 x 3,3 cm
- Gewicht: ca. 20 g
- Material: Zellulose
- Farbe: Beige

Pflanztöpfe zur Anzucht
- Praktische Mehrfachpackung für viele Pflanzen
- Für umweltbewusstes Anpflanzen ohne Abfälle
- Verwendbar im Garten, auf der Terrasse, dem Balkon o. Zuhause
- Anpflanzen von Samen, Keimlingen oder Stecklingen
- Einzelne Gefäße aus der Anzuchtplatte abbrechen

Lieferumfang
- 17x Anzuchtplatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
0.39 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
12 cm
Breite:
16.5 cm
Weitere Suchbegriffe: anzuchtbecher, anzuchtgefäß, anzuchtgefäße, anzuchtplatte, anzuchtschale, anzuchttopf, anzuchttöpfe, anzuchttopf-set, anzuchttöpfchen, aufzuchttopf, aufzuchtstöpfe, ausaattopf, ausaattöpfe, aussaatbox, aussaatboxen, aussaatschale, aussaattopf, aussaattöpfe, fasertopf, fibre-pot, gardening-pot, growing-pot, multi-topfplatte, papier-pflanztopf, papier-pflanztöpfe, peat-pot, peat-pots, pflanztopf, pflanztöpfe, pflanztöpfchen, pflanzen-anzuchttopf, pflanzen-anzuchttöpfe, pflanzenaufzucht-set, pflanzenziehtopf, pflanzenziehtöpfe, planting-pot, quick-pot, saat-aufzucht, saattopf, saattöpfe, saattöpfchen, samentöpfe, samentopf, setzlingtopf, setzlingtöpfe, torfanzuchttopf, torfpflanztopf, torftopf, ziehtopf, ziehtöpfe, zuchttopf, zuchttöpfe, 4-cm, 5-cm, abbaubar, biologisch, eckig, groß, klein, kompostierbar, papier, pappe, pflanzen, saat, Set, setzlinge, torf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.