Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Obst Etagere 3-stöckig, XXL Obstkorb, stehend, Küche, Aufbewahrung Gemüse, Metall, HBT 80 x 33 x 32 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Obst Etagere 3-stöckig, XXL Obstkorb, stehend, Küche, Aufbewahrung Gemüse, Metall, HBT 80 x 33 x 32 cm, silber
Relaxdays Obst Etagere 3-stöckig, XXL Obstkorb, stehend, Küche, Aufbewahrung Gemüse, Metall, HBT 80 x 33 x 32 cm, silber
Relaxdays Obst Etagere 3-stöckig, XXL Obstkorb, stehend, Küche, Aufbewahrung Gemüse, Metall, HBT 80 x 33 x 32 cm, silber
Relaxdays Obst Etagere 3-stöckig, XXL Obstkorb, stehend, Küche, Aufbewahrung Gemüse, Metall, HBT 80 x 33 x 32 cm, silber
Relaxdays Obst Etagere 3-stöckig, XXL Obstkorb, stehend, Küche, Aufbewahrung Gemüse, Metall, HBT 80 x 33 x 32 cm, silber
Relaxdays Obst Etagere 3-stöckig, XXL Obstkorb, stehend, Küche, Aufbewahrung Gemüse, Metall, HBT 80 x 33 x 32 cm, silber
Relaxdays Obst Etagere 3-stöckig, XXL Obstkorb, stehend, Küche, Aufbewahrung Gemüse, Metall, HBT 80 x 33 x 32 cm, silber
Relaxdays Obst Etagere 3-stöckig, XXL Obstkorb, stehend, Küche, Aufbewahrung Gemüse, Metall, HBT 80 x 33 x 32 cm, silber
Relaxdays Obst Etagere 3-stöckig, XXL Obstkorb, stehend, Küche, Aufbewahrung Gemüse, Metall, HBT 80 x 33 x 32 cm, silber
Relaxdays Obst Etagere 3-stöckig, XXL Obstkorb, stehend, Küche, Aufbewahrung Gemüse, Metall, HBT 80 x 33 x 32 cm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030054_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030054_0
EAN/GTIN:
     4052025300548
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Diese Etagere eignet sich ideal, um große Mengen Obst und Gemüse ansehnlich zu präsentieren und aufzubewahren. Doch auch Brot oder Brötchen finden in den 3 Körben auf einem Buffet ihren Platz. Das offene Design der Korbetagere sorgt für eine optimale Luftzirkulation und beugt schneller Schimmelbildung vor. Der glänzende Metalldraht wirkt besonders edel und kann bei Verschmutzung einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Obst Etagere im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 80 x 33 x 32 cm
- Maße je Korb H x D: ca. 9 x 31 cm
- Abstand der Körbe: ca. 14 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Silber

Stehende XXL Obstaufbewahrung

- Ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
- 3 stöckige Etagere für Brot und Brötchen auf dem Buffet
- Offenes Design sorgt für bessere Luftzirkulation
- Körbe einzeln abnehmbar und frei platzierbar
- Leicht zu reinigen - Mit feuchtem Tuch abwischen

Lieferumfang

- 1x Obst Etagere
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.52 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
32 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Buffet-Etagere, Buffetetagere, Büffet-Etagere, Büffetetagere, Etagere, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, brot- und obstkorb rund, brot- und obstkorb, relaxdays obstkorb, Obst Etagere, Relaxdays Obst Etagere, bananenaufbewahrung, bananen aufbewahrung, bananen-aufbewahrung, bananenaufbewahrungen, bananen aufbewahrungen, bananen-aufbewahrungen, bananenhalter, bananen halter, bananen-halter, etagenobstschale, etagen obstschale, etagenobst schale, etagen-obstschale, etagenobst-schale, etagen obst schale, etagen-obst-schale, etagenobstschalen, etagen obstschalen, etagenobst schalen, etagen-obstschalen, etagenobst-schalen, etagen obst schalen, etagen-obst-schalen, etagenobstkorb, etagen obstkorb, etagenobst korb, etagen-obstkorb, etagenobst-korb, etagen obst korb, etagen-obst-korb, etagenobstkörbe, etagen obstkörbe, etagenobst körbe, etagen-obstkörbe, etagenobst-körbe, etagen obst körbe, etagen-obst-körbe, etagere, etageren, früchtekorb, früchte korb, früchte-korb, früchtekörbe, früchte körbe, früchte-körbe, früchteschale, früchte schale, früchte-schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.