Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Medizinschrank XXL, 2-türiger Medikamentenschrank, Stahl, 11 Fächer, abschließbar, 53 x 52,5 x 19,5 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Medizinschrank XXL, 2-türiger Medikamentenschrank, Stahl, 11 Fächer, abschließbar, 53 x 52,5 x 19,5 cm, weiß
Relaxdays Medizinschrank XXL, 2-türiger Medikamentenschrank, Stahl, 11 Fächer, abschließbar, 53 x 52,5 x 19,5 cm, weiß
Relaxdays Medizinschrank XXL, 2-türiger Medikamentenschrank, Stahl, 11 Fächer, abschließbar, 53 x 52,5 x 19,5 cm, weiß
Relaxdays Medizinschrank XXL, 2-türiger Medikamentenschrank, Stahl, 11 Fächer, abschließbar, 53 x 52,5 x 19,5 cm, weiß
Relaxdays Medizinschrank XXL, 2-türiger Medikamentenschrank, Stahl, 11 Fächer, abschließbar, 53 x 52,5 x 19,5 cm, weiß
Relaxdays Medizinschrank XXL, 2-türiger Medikamentenschrank, Stahl, 11 Fächer, abschließbar, 53 x 52,5 x 19,5 cm, weiß
Relaxdays Medizinschrank XXL, 2-türiger Medikamentenschrank, Stahl, 11 Fächer, abschließbar, 53 x 52,5 x 19,5 cm, weiß
Relaxdays Medizinschrank XXL, 2-türiger Medikamentenschrank, Stahl, 11 Fächer, abschließbar, 53 x 52,5 x 19,5 cm, weiß
Relaxdays Medizinschrank XXL, 2-türiger Medikamentenschrank, Stahl, 11 Fächer, abschließbar, 53 x 52,5 x 19,5 cm, weiß
Relaxdays Medizinschrank XXL, 2-türiger Medikamentenschrank, Stahl, 11 Fächer, abschließbar, 53 x 52,5 x 19,5 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030266_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030266_0
EAN/GTIN:
     4052025302665
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank

Bewahren Sie Medikamente, Verbandsmaterialien sowie Erste-Hilfe-Sets griffbereit in diesem großen Medizinschrank auf. Der 2-türige Apotherschrank bietet dabei mit 11 Fächern jede Menge Stauraum. Wichtige und bisweilen gefährliche Arzneimittel sind dank der abschließbaren Türen vor neugierigen Kindern und Unbefugten geschützt. Hängen Sie den weißen Verbandsschrank mithilfe des beiliegenden Montagematerials problemlos an der Wand im Badezimmer, der Küche oder in der Arztpraxis auf.

Medizinschrank im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 53 x 52,5 x 19,5 cm
- Gewicht: ca. 5,5 kg
- Max. Traglast: ca. 40 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Weiß

2-türiger Apothekerschrank
- Maße Ablagen Türen B x T: ca. 25,5 x 9 cm
- Höhe Ablage Türen (oben nach unten): ca. 14, 12,5, 12,5, 12 cm
- Maße Ablagen mittig B x T: ca. 52 x 9 cm
- Höhe Ablagen mittig (oben nach unten): ca. 13, 13, 26 cm

XXL Hausapotheke zum Aufhängen
- Hochwertiges Gehäuse aus Stahl ganz in Weiß
- Mit 11 Fächern für Medikamente, Pflaster uvm.
- 2 große Türen für ausreichenden Stauraum
- 2 Schlüssel für kindersichere Aufbewahrung
- Inkl. Dübel und Schrauben für Wandmontage

Lieferumfang
- 1x Arzneischrank
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
5.59 kg
Höhe:
53 cm
Länge:
19.5 cm
Breite:
52.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, relaxdays arzneimittelschrank, arzneimittelschrank, Relaxdays Medizinschrank, apothekenschrank, apotheken schrank, apotheken-schrank, apothekenschränke, apotheken schränke, apotheken-schränke, apothekerschrank, apotheker schrank, apotheker-schrank, apothekerschränke, apotheker schränke, apotheker-schränke, arzeneischrank, arzenei schrank, arzenei-schrank, arzeneischränke, arzenei schränke, arzenei-schränke, arzeneimittelschrank, arzeneimittel schrank, arzeneimittel-schrank, arzeneimittelschränke, arzeneimittel schränke, arzeneimittel-schränke, arzneikasten, arznei kasten, arznei-kasten, arzneikästen, arznei kästen, arznei-kästen, arzneimittel schrank, arzneimittel-schrank, arzneimittelschränke, arzneimittel schränke, arzneimittel-schränke, arzneischrank, arznei schrank, arznei-schrank, arzneischränke, arznei schränke, arznei-schränke, arzneischränkchen, arznei schränkchen, arznei-schränkchen, arztschrank, arzt schrank, arzt-schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.