Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhbank 6 Paar in Natur - (B)69 x (H)46 x (T)30 cm 10030561_340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhbank 6 Paar in Natur - (B)69 x (H)46 x (T)30 cm 10030561_340
Schuhbank 6 Paar in Natur - (B)69 x (H)46 x (T)30 cm 10030561_340
Schuhbank 6 Paar in Natur - (B)69 x (H)46 x (T)30 cm 10030561_340
Schuhbank 6 Paar in Natur - (B)69 x (H)46 x (T)30 cm 10030561_340
Schuhbank 6 Paar in Natur - (B)69 x (H)46 x (T)30 cm 10030561_340
Schuhbank 6 Paar in Natur - (B)69 x (H)46 x (T)30 cm 10030561_340
Schuhbank 6 Paar in Natur - (B)69 x (H)46 x (T)30 cm 10030561_340
Schuhbank 6 Paar in Natur - (B)69 x (H)46 x (T)30 cm 10030561_340
Schuhbank 6 Paar in Natur - (B)69 x (H)46 x (T)30 cm 10030561_340
Schuhbank 6 Paar in Natur - (B)69 x (H)46 x (T)30 cm 10030561_340
Schuhbank 6 Paar in Natur - (B)69 x (H)46 x (T)30 cm 10030561_340
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030561_340
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030561_340
EAN/GTIN:
     4052025911454
Suchbegriffe:
Schuhablage

Die gepolsterte Schuhsitzbank aus Bambus setzt natürliche Akzente in der Garderobe. Der helle, freundliche Farbton des Holzschuhregals fügt sich in jede Einrichtung. Das platzsparende Flurmöbel bietet mit dem grauen Sitzpolster einen bequemen Platz zum Anziehen der Schuhe. In der Schuhkommode sind Hausschuhe, Sneakers und Stiefeletten gut aufgehoben. Die gemütliche Polsterbank mit praktischem Stauraum ist auch in Schlaf- und Badezimmer eine sinnvolle und stilsichere Ergänzung.

Schuhsitzbank im Detail
- Maße H x B x T: ca. 46 x 69 x 30 cm
- Traglast Sitz: ca. 120 kg
- Traglast Schuhfach: ca. 15 kg
- Gewicht: ca. 3,5 kg
- Material: Bambus, Stoff
- Farbe: Natur, Grau

Flurbank mit Schuhaufbewahrung
- Fachmaß mit 1 Ebene H x B x T: ca. 23,5 x 66 x 30 cm
- Fachmaß mit 2 Ebenen je H x B x T: ca. 14 x 66 x 30 cm
- Schuhbank mit 1 Fach für ca. 3 Paar Schuhe
- Schuhbank mit 2 Fächern für ca. 6 Paar Schuhe

Garderobenbank mit Schuhablage
- Stilvolle Flursitzbank mit Schuhablage aus Bambus
- Schuhgestell für 3 bis 6 Schuhpaare (je nach Modell)
- Weiches Sitzkissen mit grauem Stoffbezug
- Vielseitig einsetzbare Sitzkommode für Flur, Schlafzimmer und Badezimmer

Lieferumfang
- 1x Schuhbank mit Fach Anzahl nach Wahl (in Einzelteilen)
- Inkl. Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Grau
Gewicht:
4.34 kg
Höhe:
46 cm
Länge:
30 cm
Breite:
69 cm
Weitere Suchbegriffe: schuhschrank, schuhregal, schuhbank, sitzbank, garderobenbank, schuhsitzbank, schuhschränke, bank, schuhkommode, schubank, holzbank, flur-bank, flur-sitzbank, schuh-kommode, bambus-bank, schuhaufbewahrung, bettbank, flurmöbel, holzschuhregal, polsterbank, schuhablage, schuhgestell, schuhkasten, sitzgelegenheit, sitzkommode, sitzschrank, 12-schuhe, 3-paar-schuhe, 6-paar-schuhe, 6-schuhe, aufbewahrung, bambus, breit, fach, flach, flur, garderobe, grau, holz, klein, modern, niedrig, schmal, sitzkissen, sitzpolster, vorraum, bambus-schuhregal, bank-60-cm-breit, bank-flur, bank-für-flur, bank-garderobe, bank-holz, bank-klein, bank-mit-schuhablage, bank-schmal, bank-schuhe, bank-schuhe-flur, flurbank-mit-stauraum, flurgarderoben, garderobe-bank, garderobe-mit-sitzbank, garderobe-schmaler-flur, garderobe-sitzbank, garderobenbank-holz, holz-schuhregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.