Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grillfass in Schwarz - Ø 35 cm 10030692_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grillfass in Schwarz - Ø 35 cm 10030692_0
Grillfass in Schwarz - Ø 35 cm 10030692_0
Grillfass in Schwarz - Ø 35 cm 10030692_0
Grillfass in Schwarz - Ø 35 cm 10030692_0
Grillfass in Schwarz - Ø 35 cm 10030692_0
Grillfass in Schwarz - Ø 35 cm 10030692_0
Grillfass in Schwarz - Ø 35 cm 10030692_0
Grillfass in Schwarz - Ø 35 cm 10030692_0
Grillfass in Schwarz - Ø 35 cm 10030692_0
Grillfass in Schwarz - Ø 35 cm 10030692_0
Grillfass in Schwarz - Ø 35 cm 10030692_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030692_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030692_0
EAN/GTIN:
     4052025306922
Suchbegriffe:
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
Kohle-Grill
Kohlegrill

Der kompakte Griller aus hitzespeicherndem Gusseisen liefert schnell und einfach leckere Grillgerichte. Die regulierbare Luftzufuhr sorgt für ein rasches Anbrennen der Holzkohle. Schon kann Ihr Grillgut auf die breiten, verzugsfesten Streben des Grillrostes. Dank der Höhenverstellbarkeit bereiten Sie sowohl saftige Steaks als auch köstliches Grillgemüse zu. Der Balkongrill ist dank seiner kompakten Größe und der Holzgriffe auch zum Mitnehmen geeignet, ob in den Park oder an den See.

Gußgrill im Detail
- Maße H x B x T: ca. 39 x 46 x 36 cm
- Grillrost D: ca. 35 cm
- Kohlerost D: ca. 18 cm
- Gewicht: ca. 4,8 kg
- Material: Gusseisen, Stahl, Holz
- Farbe: Schwarz

Schwarzes Grillfass aus Gusseisen
- Robuster Standgrill für Daheim und Unterwegs
- Fassgrill mit Feuerschale, Grill- und Kohlerost
- 3 gusseiserne Standbeine für festen Stand
- Mit regulierbarer Zuluft für schnelles Anbrennen
- Höhenverstellbarer Rost in 3 Stufen
- Kleiner Gartengrill für 2 bis 4 Personen

Lieferumfang
- 1x Gusseisen Grillfass (in Einzelteilen)
- Inkl. Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
3.91 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
36 cm
Breite:
46 cm
... > Grillen > Grills > Grills
Weitere Suchbegriffe: Kugelgrill, Säulengrill, Trichtergrill, relaxdays holzkohlegrill, holzkohle grill, balkongrill, balkongriller, balkonholzkohlegrill, barrel-grill, campinggrill, fassgrill, gartengrill, gril, grill, griller, grillfass, grull, gusseisengrill, gußgrill, holzgrill, holzgriller, holzkohlegrill, kohlegrill, kohlengrill, minigrill, minigriller, miniholzkohlegrill, outdoorgrill, small-grill, standgrill, tischgrill, 35, balkon, barbecue, barbeque, camping, eisen, feuerschale, garten, grillrost, guss, gußeisen, gussrost, höhenverstellbar, holzgriff, holzkohle, klein, kohle, kohlerost, mini, mitnehmen, mobil, rund, tragbar, zuluft, grill-klein, grillfass-gusseisen, kleiner-grill, grill-balkon, feuerschale-mit-grillrost, klein-grill, griller-klein, griller-holzkohle, grill-gusseisen, holzkohlegrill-klein, fassgrill-holzkohle, tischgrill-kohle, minigrill-holzkohle, kleiner-grill-balkon, kleiner-holzkohlegrill, grill-holzkohlegrill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.