Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Türgarderobe, Kleiderhaken aus Edelstahl, mit 6 Haken, Türen bis 1,8 cm, Türhakenleiste zum Einhängen, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Türgarderobe, Kleiderhaken aus Edelstahl, mit 6 Haken, Türen bis 1,8 cm, Türhakenleiste zum Einhängen, silber
Relaxdays Türgarderobe, Kleiderhaken aus Edelstahl, mit 6 Haken, Türen bis 1,8 cm, Türhakenleiste zum Einhängen, silber
Relaxdays Türgarderobe, Kleiderhaken aus Edelstahl, mit 6 Haken, Türen bis 1,8 cm, Türhakenleiste zum Einhängen, silber
Relaxdays Türgarderobe, Kleiderhaken aus Edelstahl, mit 6 Haken, Türen bis 1,8 cm, Türhakenleiste zum Einhängen, silber
Relaxdays Türgarderobe, Kleiderhaken aus Edelstahl, mit 6 Haken, Türen bis 1,8 cm, Türhakenleiste zum Einhängen, silber
Relaxdays Türgarderobe, Kleiderhaken aus Edelstahl, mit 6 Haken, Türen bis 1,8 cm, Türhakenleiste zum Einhängen, silber
Relaxdays Türgarderobe, Kleiderhaken aus Edelstahl, mit 6 Haken, Türen bis 1,8 cm, Türhakenleiste zum Einhängen, silber
Relaxdays Türgarderobe, Kleiderhaken aus Edelstahl, mit 6 Haken, Türen bis 1,8 cm, Türhakenleiste zum Einhängen, silber
Relaxdays Türgarderobe, Kleiderhaken aus Edelstahl, mit 6 Haken, Türen bis 1,8 cm, Türhakenleiste zum Einhängen, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030711_469
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030711_469
EAN/GTIN:
     4052025910426
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken

Sie möchten Handtücher, Jacken oder Taschen aufhängen, doch Ihnen fehlt schon wieder der Platz? Dann ist diese Türhakenleiste in modernem Design ein heißer Kandidat für Ihr Bad, das Schlafzimmer oder den Flur. Der robuste Türaufhänger aus Edelstahl hat 6 Haken und ist damit als Türgarderobe für die ganze Familie empfehlenswert. Wählen Sie den passenden Kleiderhaken für Ihre Türstärke mit oder ohne Falz und hängen Sie ihn einfach über die Tür.

Türgarderobe im Detail

- Durchmesser je Haken: ca. 2,1 cm
- Hakenabstand B: ca. 5 cm
- Traglast: ca. 4 kg
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber

Garderobenleiste mit 6 Haken
- Design A Maße H x B x T: ca. 11 x 38 x 5,5 cm, ca. 370 g
- Design A Türstärke: ca. 1,8 cm
- Design B Maße H x B x T: ca. 11 x 38 x 7,5 cm, ca. 400 g
- Design B Türstärke: ca. 4 cm (nur für Türen ohne Falz geeignet)

Vielseitiger Garderobentürhaken aus Edelstahl
- Zum Aufhängen in Bad, Schlafzimmer Flur uvm.
- Mit 6 Haken für Kleidung, Handtücher, Taschen etc.
- Für verschiedene Türstärken mit oder ohne Falz wählbar
- Kann für mehr Halt optional angeschraubt werden
- Modernes und zeitloses Design aus rostfreiem Edelstahl

Lieferumfang
- 1x Türaufhänger in Einzelteilen in Größe nach Wahl
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.38 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhaken, Türgarderobe, Türhaken, Türhängehaken, tür- garderobenhaken, garderobenhaken, türgarderobe mit 6 haken, Relaxdays Türgarderobe, , badezimmerhakenleiste, badezimmer hakenleiste, badezimmerhaken leiste, badezimmer-hakenleiste, badezimmerhaken-leiste, badezimmer haken leiste, badezimmer-haken-leiste, badezimmerhakenleisten, badezimmer hakenleisten, badezimmerhaken leisten, badezimmer-hakenleisten, badezimmerhaken-leisten, badezimmer haken leisten, badezimmer-haken-leisten, badezimmertürgarderobe, badezimmer türgarderobe, badezimmertür garderobe, badezimmer-türgarderobe, badezimmertür-garderobe, badezimmer tür garderobe, badezimmer-tür-garderobe, badezimmertürgarderoben, badezimmer türgarderoben, badezimmertür garderoben, badezimmer-türgarderoben, badezimmertür-garderoben, badezimmer tür garderoben, badezimmer-tür-garderoben, badgarderobe, bad garderobe, bad-garderobe, badgarderoben, bad garderoben, bad-garderoben, badhakenleiste, bad hakenleiste, badhaken leiste, bad-hakenleiste, badhaken-leiste, bad haken leiste, bad-haken-leiste, badhakenleisten, bad hakenleisten, badhaken leisten, bad-hakenleisten, badhaken-leisten, bad haken leisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.