Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36er Set Flüsterwürfel in Bunt - (B)4 x (H)4 x (T)4 cm 10030810_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
36er Set Flüsterwürfel in Bunt - (B)4 x (H)4 x (T)4 cm 10030810_0
36er Set Flüsterwürfel in Bunt - (B)4 x (H)4 x (T)4 cm 10030810_0
36er Set Flüsterwürfel in Bunt - (B)4 x (H)4 x (T)4 cm 10030810_0
36er Set Flüsterwürfel in Bunt - (B)4 x (H)4 x (T)4 cm 10030810_0
36er Set Flüsterwürfel in Bunt - (B)4 x (H)4 x (T)4 cm 10030810_0
36er Set Flüsterwürfel in Bunt - (B)4 x (H)4 x (T)4 cm 10030810_0
36er Set Flüsterwürfel in Bunt - (B)4 x (H)4 x (T)4 cm 10030810_0
36er Set Flüsterwürfel in Bunt - (B)4 x (H)4 x (T)4 cm 10030810_0
36er Set Flüsterwürfel in Bunt - (B)4 x (H)4 x (T)4 cm 10030810_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030810_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030810_0
EAN/GTIN:
     4052025308100
Suchbegriffe:
flüsterwürfel
kinder-würfel
riesenwürfel
schaumstoffwürfel

Nichts fördert das Zahlenverständnis besser als ein lustiges Würfelspiel. Das bunte Würfel Set aus 36 Flüsterwürfeln bringt Farbe in die Unterrichtsstunde. Gleichzeitig schonen die leisen Würfel die Nerven von Lehrern oder Eltern. Der weiche PU Schaumstoff sorgt für geräuscharmes Rollen. Die Softwürfel sind dennoch robust und somit für alle Klassenstufen geeignet. Nicht zu groß und nicht zu klein, haben die griffigen Kinderwürfel mit den gut ablesbaren Zahlen eine ideale Größe auch für Senioren.
 
Flüsterwürfel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 4 x 4 x 4 cm
- Gewicht: ca. 10 g (je Würfel)
- Set Größe: 36
- Material: PU Schaumstoff
- Farben: Blau, gelb, grün, orange, rosa, rot (je 6x)

Bunte Würfel für Kinder
- Würfel Set aus 36 bunten Schaumstoffwürfeln
- Softwürfel sind leise, leicht und liegen gut in der Hand
- Geräuscharme Flüsterwürfel für den Schulunterricht oder daheim
- Griffige Seniorenwürfel mit gut ablesbaren Augenzahlen

Lieferumfang
- 36x Schaumstoffwürfel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Blau | Rosa
Gewicht:
0.175 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
4 cm
Breite:
4 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.