Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenbank in Schwarz - (B)127,5 x (H)90 x (T)63 cm 10030988_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenbank in Schwarz - (B)127,5 x (H)90 x (T)63 cm 10030988_46
Gartenbank in Schwarz - (B)127,5 x (H)90 x (T)63 cm 10030988_46
Gartenbank in Schwarz - (B)127,5 x (H)90 x (T)63 cm 10030988_46
Gartenbank in Schwarz - (B)127,5 x (H)90 x (T)63 cm 10030988_46
Gartenbank in Schwarz - (B)127,5 x (H)90 x (T)63 cm 10030988_46
Gartenbank in Schwarz - (B)127,5 x (H)90 x (T)63 cm 10030988_46
Gartenbank in Schwarz - (B)127,5 x (H)90 x (T)63 cm 10030988_46
Gartenbank in Schwarz - (B)127,5 x (H)90 x (T)63 cm 10030988_46
Gartenbank in Schwarz - (B)127,5 x (H)90 x (T)63 cm 10030988_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030988_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030988_46
EAN/GTIN:
     4052025909048
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Was gibt es schöneres, als an einem warmen Sommertag den eigenen Garten zu genießen? Verweilen Sie dazu auf dieser dekorativem Gartenbank. Aufgestellt zwischen Blumenbeeten oder am eigenen Gartenteich kommt die Bank besonders gut zur Geltung. Auch Großstädter können auf Ihrem Balkon die geschwungene Sitzbank genießen. Die gemütliche Terrassenbank ist für 2 Personen bestens geeignet und ist aus robustem, langlebigem Material gefertigt.

Gartenbank im Detail
- Gesamt H x B x T: ca. 90 x 127,5 x 63 cm
- Bodenfreiheit: ca. 39 cm
- Sitzhöhe: ca. 42 cm
- Sitzfläche B x T: ca. 121 x 43 cm

Dekorative Terrassenbank
- Traglast: ca. 220 kg
- Gewicht: ca. 14,3 kg
- Material: Stahl, Gusseisen
- In verschiedenen Farben

Stabile Balkonbank für 2 Personen
- Großzügiger Zweisitzer für entspannte Momente
- Für noch mehr Komfort nutzen Sie ein Sitzpolster
- Für Garten, Balkon oder Terrasse die perfekte Sitzgelegenheit
- Rückenlehne mit wunderschönem Rank-Design - Erinnert an florale Ornamente
- Aufbau der Bank ist im Handumdrehen erledigt

Lieferumfang
- 1x Bank in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
14.16 kg
Höhe:
90 cm
Länge:
63 cm
Breite:
127.5 cm
Weitere Suchbegriffe: gartenbank metall schwarz, gartenbank metall, gartenbank, Antik-bank, Antik-bänke, Balkonbank, Balkonbänke, Eisenbank, Eisenbänke, Garden-bench, garden-benches, Gartenbänke, Metallbank, Metallbänke, Parkbank, Parkbänke, Ruhebank, Ruhebänke, Sitzbank, Sitzbänke, Terrassenbank, Terrassenbänke, Verandabank, Verandabänke, 2sitzergartenbank, 2-sitzergartenbank, gartenbank-metall, antik-gartenbank, antike-sitzbank, balkonbank-kleiner-balkon, bank-aus-metall, bank-garten, bank-garten-metall, bank-gusseisen, bank-metall, bank-metall-garten, bequeme-gartenbank, eisenbank-garten, elegante-gartenbank, gartenbank-2-sitzer, gartenbank-120-cm, gartenbank-antik, gartenbank-gusseisen, gartenbank-klein, gartenbank-metall-wetterfest, gartenbank-vintage, gartenbank-wetterfest, gartenbank-balkon, gartenbank-geschwungen, gartenbank-niedrig, gartenbank-nostalgie, gartenbank-nostalgisch, 120, weiß, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
70
€ 4,90*
ab € 90,86*
€ 113,36*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 116,25*
€ 148,73*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.