Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängerschloss in Silber 10031042_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anhängerschloss in Silber 10031042_0
Anhängerschloss in Silber 10031042_0
Anhängerschloss in Silber 10031042_0
Anhängerschloss in Silber 10031042_0
Anhängerschloss in Silber 10031042_0
Anhängerschloss in Silber 10031042_0
Anhängerschloss in Silber 10031042_0
Anhängerschloss in Silber 10031042_0
Anhängerschloss in Silber 10031042_0
Anhängerschloss in Silber 10031042_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031042_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031042_0
EAN/GTIN:
     4052025310424
Suchbegriffe:
anhänger-diebstahlsicherung
anhänger-kupplungsschloss
anhänger-schloss
anhänger-sicherung

Sie fahren mit dem Wohnwagen in den Campingurlaub oder parken Ihren Pkw-Anhänger regelmäßig frei zugängig auf offener Straße? Dann schützen Sie sich vor Diebstahl und sichern Sie Ihre Anhänger mit diesem praktischen Kupplungsschloss. Das massive Hängerschloss eignet sich für alle gängigen Anhängerkupplungen und lässt sich schnell und einfach montieren. Dazu muss die Kastensicherung einfach über die Anhängerkupplung geschoben, mit dem Riegel gesichert und mit dem Rundschloss abgeschlossen werden.

Achtung: Das Anhängerkupplungsschloss eignet sich nicht für Anti-Schlingerkupplungen.

Anhängerschloss im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 11 x 15 x 23,5 cm
- Innenmaße Kasten H x B x T: ca. 10,5 x 10,5 x 23,3 cm
- Gewicht: ca. 2 kg
- Material: Stahl, Edelstahl
- Farbe: Silber

Deichselschloss zum Diebstahlschutz
- Anhänger, Wohnwagen etc. vor Diebstahl sichern
- Nützliches Zubehör im Campingurlaub uvm.
- Passend für alle gängigen Anhängerkupplungen
- Inklusive Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln
- Geeignet für die Sicherung im abgehängten Zustand

Lieferumfang
- 1x Kastensicherung
- 1x Rundschloss
- 2x Schlüssel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
2.22 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
23.5 cm
Breite:
15 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.