Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelbahn in Bunt 10031064_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelbahn in Bunt 10031064_0
Kugelbahn in Bunt 10031064_0
Kugelbahn in Bunt 10031064_0
Kugelbahn in Bunt 10031064_0
Kugelbahn in Bunt 10031064_0
Kugelbahn in Bunt 10031064_0
Kugelbahn in Bunt 10031064_0
Kugelbahn in Bunt 10031064_0
Kugelbahn in Bunt 10031064_0
Kugelbahn in Bunt 10031064_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031064_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031064_0
EAN/GTIN:
     4052025310646
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
Konstruktionsspielzeug

Lassen Sie die Kugeln kullern mit der knallbunten Kindermurmelbahn für Kinder ab 3 Jahren. Mit den insgesamt 75 Bausteinen kreieren Sie einen spannenden Parcours aus Wirbeln, Kurven, Rampen und Rädchen. Schicken Sie die Murmeln von einem der vier Startpunkte auf eine rasante Reise und schauen Sie, welche Kugel es als Erstes nach unten schafft. Das Konstruktionsspielzeug ermöglicht immer wieder neue Bahnen und Spielvarianten. So garantiert die Murmelachterbahn anhaltenden Spielspaß.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile

Kugelbahn Spiel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 45 x 30 x 21 cm
- Bahn Durchmesser (innen): ca. 1,5 cm
- Murmel Durchmesser: ca. 1 cm
- Bahn Gewicht: ca. 400 g
- Material: Kunststoff, Glas
- Farbe: Bunt

Murmelbahnspiel für Groß und Klein
- 120-teiliges Kugelbahn Starter Set mit Murmeln
- 75 Konstruktionsbausteine in vielen Formen und Farben
- Kugelachterbahn mit 45 Murmeln für Spiel in der Gruppe
- Unzählige Bauweisen zur Förderung der Kreativität
- Spielvarianten: Strecke mit längster Laufzeit, meisten Drehelementen uvm.
- Einfacher Aufbau dank Stecksystem und exemplarischer Anleitung

Lieferumfang
- 75x Kugelbahn Bauelemente
- 45x Murmeln
- Exemplarische Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Blau | Grün
Gewicht:
0.45 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
21 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, kugelbahn, kegelbahn, kinder-kugelbahn, kindermurmelbahn, konstruktionsspielzeug, kugel-achterbahn, kugelbahn-set, kugelbahn-spiel, kugelbahn-starter-set, lernspielzeug, marble-race, marble-rung, motorikspielzeug, murmel-achterbahn, murmelbahn, murmelbahnspiel, murmelrennbahn, plastikmurmelbahn, rollbahn, bahnelemente, ball, bunt, erwachsene, erweiterung, glasmurmel, groß, junge, kinder, konstruktion, konstruktionsbausteine, kugel, kullerball, mädchen, murmel, murmelspaß, plastik, starter-set, zubehör, kegelbahnen-kinder, konstruktionspielzeug-ab-5, kugelbahn-ab-3-jahren, kugelbahn-ab-4-jahre, kugelbahn-ab-5-jahren, kugelbahn-ab-6-jahre, kugelbahn-für-erwachsene, kugeln-für-kugelbahn, lernspiele-ab-4-jahre, murmelbahn-ab-3-jahre, murmelbahn-ab-4-jahre, murmelbahn-ab-6-jahren, murmelbahn-ab-8-jahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.