Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch, rund, für Wohnzimmer, modernes Design, Glas & Stahl, H x D: 55 x 40 cm, Couchtisch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch, rund, für Wohnzimmer, modernes Design, Glas & Stahl, H x D: 55 x 40 cm, Couchtisch, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, rund, für Wohnzimmer, modernes Design, Glas & Stahl, H x D: 55 x 40 cm, Couchtisch, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, rund, für Wohnzimmer, modernes Design, Glas & Stahl, H x D: 55 x 40 cm, Couchtisch, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, rund, für Wohnzimmer, modernes Design, Glas & Stahl, H x D: 55 x 40 cm, Couchtisch, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, rund, für Wohnzimmer, modernes Design, Glas & Stahl, H x D: 55 x 40 cm, Couchtisch, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, rund, für Wohnzimmer, modernes Design, Glas & Stahl, H x D: 55 x 40 cm, Couchtisch, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, rund, für Wohnzimmer, modernes Design, Glas & Stahl, H x D: 55 x 40 cm, Couchtisch, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, rund, für Wohnzimmer, modernes Design, Glas & Stahl, H x D: 55 x 40 cm, Couchtisch, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, rund, für Wohnzimmer, modernes Design, Glas & Stahl, H x D: 55 x 40 cm, Couchtisch, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, rund, für Wohnzimmer, modernes Design, Glas & Stahl, H x D: 55 x 40 cm, Couchtisch, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, rund, für Wohnzimmer, modernes Design, Glas & Stahl, H x D: 55 x 40 cm, Couchtisch, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031362_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031362_0
EAN/GTIN:
     4052025313623
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch

Gemütlich auf dem Sofa sitzen und Getränke abstellen oder das Buch ablegen, Blumen anrichten oder mit allerlei Deko bestücken - all das ist auf diesem stylishen Beistelltisch möglich. Als Couchtisch im Wohnzimmer ist er eine dekorative und nützliche Ergänzung neben dem Sofa und auch als Beitisch im Arbeitszimmer macht er eine tolle Figur. Der schwere Standfuß sorgt für einen stabilen Stand und die schwarze Glasplatte macht das Tischchen zu einem tollen Hingucker.

Beistelltisch im Detail
- Maße Gesamt H x D: ca. 55 x 40 cm
- Maße Standfuß D: ca. 0,7 x 35 cm
- Gewicht: ca. 3,9 kg
- Traglast: ca. 3 kg
- Material: Verchromter Stahl, Gehärtetes Glas
- Farbe: Schwarz-Silber

Runder Glastisch in Schwarz
- Praktische Ablage im Wohnzimmer
- Avantgardistisches, modernes Design
- Mit 2 glänzenden, schwarzen Glasplatten
- Für Wohnzimmer, Arbeitszimmer etc.
- Ideal als Telefontisch neben einem Sessel

Lieferumfang
- 1x Beistelltisch in Einzelteilen
- Mit Aufbauanleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
4.25 kg
Höhe:
55 cm
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, Glas-Tisch, Glastisch, beistelltisch glas rund, clubtisch glas, clubtisch, beistelltisch, relaxdays beistelltisch, ablagetisch, ablage tisch, ablage-tisch, ablagetische, ablage tische, ablage-tische, abstelltisch, abstell tisch, abstell-tisch, abstelltische, abstell tische, abstell-tische, bedsidetable, bedside table, bedside-table, bedsidetables, bedside tables, bedside-tables, beistell tisch, beistell-tisch, beistelltische, beistell tische, beistell-tische, beitisch, bei tisch, bei-tisch, beitische, bei tische, bei-tische, bestelltisch, bestell tisch, bestell-tisch, bestelltische, bestell tische, bestell-tische, cocktailtisch, cocktail tisch, cocktail-tisch, cocktailtische, cocktail tische, cocktail-tische, coffeetable, coffee table, coffee-table, coffeetables, coffee tables, coffee-tables, couchtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.