Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Oberteile, Hosen & Röcke, Kerben, gummierter Hosensteg, stabil, Holz Bügel, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Oberteile, Hosen & Röcke, Kerben, gummierter Hosensteg, stabil, Holz Bügel, natur
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Oberteile, Hosen & Röcke, Kerben, gummierter Hosensteg, stabil, Holz Bügel, natur
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Oberteile, Hosen & Röcke, Kerben, gummierter Hosensteg, stabil, Holz Bügel, natur
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Oberteile, Hosen & Röcke, Kerben, gummierter Hosensteg, stabil, Holz Bügel, natur
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Oberteile, Hosen & Röcke, Kerben, gummierter Hosensteg, stabil, Holz Bügel, natur
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Oberteile, Hosen & Röcke, Kerben, gummierter Hosensteg, stabil, Holz Bügel, natur
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Oberteile, Hosen & Röcke, Kerben, gummierter Hosensteg, stabil, Holz Bügel, natur
Relaxdays Kleiderbügel, 12er Set, für Oberteile, Hosen & Röcke, Kerben, gummierter Hosensteg, stabil, Holz Bügel, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031368_126
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031368_126
EAN/GTIN:
     4052025908584
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel

Knitterfreie Kleidung und mehr Übersicht im Kleiderschrank sind die Aufgaben des klassischen Kleiderbügels. Das 12er Pack Holzbügel bringt einen einheitlichen Look in die Garderobe. Hängen Sie Kleider, Hemden, Blusen oder Shirts auf. Mit dem Hosensteg eignen sich die Halter auch als Hosenbügel für Anzughosen, Jeans und mehr. Dank der 2 Kerben rutschen auch Kleider und Tops mit Spaghettiträgern nicht vom Haken. Mit dem drehbaren Haken ist eine flexible Aufhängung möglich.

Kleiderbügel 12er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 23 x 44 x 1,5 cm
- Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 120 g
- Material: Holz, Gummi, Eisen
- Farbauswahl

Rutschfeste Holzkleiderbügel
- Für einen einheitlichen Look im Kleiderschrank oder der Garderobe
- Haken lassen sich einfach und flexibel um 360 Grad drehen
- Bügel für Blusen, Hemden, Shirts, Jacken und mehr
- Kerben sind ideal für Spaghettiträger u. Schlaufen-Aufhängungen
- Hosensteg für knitterfreies Lagern von Hosen, Jeans, Röcken uvm.

Lieferumfang
- 12x Kleiderbügel (in Farbe nach Wahl)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz | Silber
Gewicht:
1.38 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel holz schwarz, holzkleiderbügel buche, holzkleiderbügel schwarz, Relaxdays Kleiderbügel, , anzugbügel, anzug bügel, anzug-bügel, anzugkleiderbügel, anzug kleiderbügel, anzugkleider bügel, anzug-kleiderbügel, anzugkleider-bügel, anzug kleider bügel, anzug-kleider-bügel, buegel, bügel, clothhanger, cloth hanger, cloth-hanger, clothhangers, cloth hangers, cloth-hangers, clotheshanger, clothes hanger, clothes-hanger, clotheshangers, clothes hangers, clothes-hangers, coathanger, coat hanger, coat-hanger, coathangers, coat hangers, coat-hangers, garderobenbügel, garderoben bügel, garderoben-bügel, hanger, hangers, holzbügel, holz bügel, holz-bügel, holzkleiderbügel, holz kleiderbügel, holzkleider bügel, holz-kleiderbügel, holzkleider-bügel, holz kleider bügel, holz-kleider-bügel, hosenbügel, hosen bügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.