Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Set Kleiderbügel in Weiß 10031375_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er Set Kleiderbügel in Weiß 10031375_49
10er Set Kleiderbügel in Weiß 10031375_49
10er Set Kleiderbügel in Weiß 10031375_49
10er Set Kleiderbügel in Weiß 10031375_49
10er Set Kleiderbügel in Weiß 10031375_49
10er Set Kleiderbügel in Weiß 10031375_49
10er Set Kleiderbügel in Weiß 10031375_49
10er Set Kleiderbügel in Weiß 10031375_49
10er Set Kleiderbügel in Weiß 10031375_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031375_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031375_49
EAN/GTIN:
     4052025908485
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel

Knitterfreie Kleidung und mehr Übersicht im Kleiderschrank sind die Aufgaben des Kleiderbügel Sets. Die Metallbügel bringen einen einheitlichen Look in die Garderobe. Hängen Sie Kleider, Hemden, Blusen oder Shirts auf. Durch die breiten Schultern sind die stabilen Bügel perfekt zum ordentlichen Aufbewahren von Anzügen und Sakkos. Dank des Holzstegs eignen sie sich auch als Hosenbügel für Jeans, Röcke und mehr. Die Garderobenbügel halten auch schwere Kleidung wie Winterjacken sicher am Haken.

Kleiderbügel 10er Set im Detail
- Größe H x B x T: ca. 21,5 x 43 x 3 cm
- Hosensteg Breite: ca. 35 cm
- Gewicht: ca. 160 g je Bügel
- Traglast: je ca. 5 kg
- Material: Metall, Holz
- Verschiedene Farben zur Auswahl

Anzugbügel Set im Materialmix
- Holzbügel ideal für Anzüge und Kostüme
- Bügel mit breiter Schulterfläche gegen Falten
- Mit Steg zum Aufhängen von Hosen und Röcken
- Stabile Jackenbügel auch für Winterbekleidung
- Praktisches Set für einheitliche Optik im Schrank

Lieferumfang
- 10x Sakkobügel in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
1.55 kg
Höhe:
21.5 cm
Länge:
3 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel holz weiß, holzkleiderbügel weiß, holzkleiderbügel buche, anzug-kleiderbügel, anzugbügel, buegel, bügel, cloth-hanger, clothes-hanger, coat-hanger, garderobenbügel, holz-kleiderbügel, holzbügel, holzkleiderbügel, hosenbügel, hosenkleiderbügel, klamotten-hänger, kleideraufbewahrung, kleiderbuegel, kleiderbügel, kleiderhänger, wäschebügel, wooden-hanger, 10, holz, anti-rutsch, drehbar, flach, garderobe, jacken, kleiderschrank, natur, rutschfest, set, stabil, tshirt, weiß, bügel-holz-weiß, bügel-weiß-holz, hangers-clothes, hemd-bügeln, holz-kleiderbügel-weiß, kleiderbügel-holz-natur, kleiderbügel-holz-weiss, kleiderbügel-hosen-holz, kleiderbügel-ohne-samt, kleiderbügel-schmal-platzsparend, kleiderbügel-weiß-holz, kleiderhaken-holz-weiß, rutschfeste-kleiderbügel, schmale-kleiderbügel, weiße-holzkleiderbügel, weiße-kleiderbügel, weiße-kleiderbügel-holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.