Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe in Weiß 10031383_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobe in Weiß 10031383_49
Wandgarderobe in Weiß 10031383_49
Wandgarderobe in Weiß 10031383_49
Wandgarderobe in Weiß 10031383_49
Wandgarderobe in Weiß 10031383_49
Wandgarderobe in Weiß 10031383_49
Wandgarderobe in Weiß 10031383_49
Wandgarderobe in Weiß 10031383_49
Wandgarderobe in Weiß 10031383_49
Wandgarderobe in Weiß 10031383_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031383_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031383_49
EAN/GTIN:
     4052025908386
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

Ein aufgeräumter Eingangsbereich vermittelt sofort einen guten ersten Eindruck. Mit dieser Wandgarderobe sorgen Sie problemlos für Ordnung und Übersichtlichtkeit. An der Wand montiert, nimmt die Wandhakenleiste kaum Platz weg und kann je nach Bedarf weiter auseinander gezogen oder zusammengefaltet werden. An 10 Kleiderhaken können dabei Taschen, Jacken, Handtücher und mehr aufgehangen werden. Das moderne Design der schlichten Garderobenhaken passt in den Flur, die Küche oder das Badezimmer.

Wandgarderobe Holz im Detail

- Gesamtmaße min. H x B x T: ca. 32 x 10 x 7,5 cm
- Gesamtmaße max. H x B x T: ca. 5,5 x 87,5 x 7,5 cm
- Maße je Haken D x T: ca. 1,7 x 5,5 cm
- Max. Abstand zwischen Haken: ca. 24 cm
- Gewicht: ca. 400 g
- Traglast: max. 5 kg
- Material: Holz
- In verschiedenen Farben

Garderobenleiste mit 10 Kleiderhaken
- 10 Haken für Jacken, Schals, Handtaschen etc.
- Ideal für den Eingangsbereich geeignet
- Auch für Handtücher uvm. in Küche oder Bad verwenden
- Je nach Platz auszieh- oder zusammenfaltbar
- Modernes Design aus Holz in verschiedenen Farben

Lieferumfang
- 1x Jackenhaken in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.45 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
87.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste holz, garderobenleiste, garderobenleiste mit 10 haken, coat-hook, flurgarderobe, gadaroben-leiste, gadroben-leisten, garderobe, garderobenhaken, garderobenhaken-leiste, gaterobe, hackenleiste, hakengarderobe, hakenleiste, holz-hackenleiste, holz-haken, holz-wandgarderobe, holzhakenleiste, hundeleinen-garderobe, jackenaufhänger, jackengarderobe, jackenhaken, jackenhalter, kinder-garderobenleiste, kinder-wandgarderobe, kleiderhaken, kleiderhaken-leiste, kleiderharken, kleiderleiste, schal-garderobe, scherengarderobe, wall-coat-hook, wand-kleiderhaken, wandgarderobe, wandhaken, wandhakengarderobe, wandhakenleiste, 10-haken, design, dunkel, faltbar, kinderzimmer, landhaus, natur, rustikal, stabil, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.