Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderbügel mit Perlen, 10er Set, Shirt, Bluse, Stange für Hosen & Röcke, 40 cm, Kunststoff, Hemdbügel, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderbügel mit Perlen, 10er Set, Shirt, Bluse, Stange für Hosen & Röcke, 40 cm, Kunststoff, Hemdbügel, weiß
Relaxdays Kleiderbügel mit Perlen, 10er Set, Shirt, Bluse, Stange für Hosen & Röcke, 40 cm, Kunststoff, Hemdbügel, weiß
Relaxdays Kleiderbügel mit Perlen, 10er Set, Shirt, Bluse, Stange für Hosen & Röcke, 40 cm, Kunststoff, Hemdbügel, weiß
Relaxdays Kleiderbügel mit Perlen, 10er Set, Shirt, Bluse, Stange für Hosen & Röcke, 40 cm, Kunststoff, Hemdbügel, weiß
Relaxdays Kleiderbügel mit Perlen, 10er Set, Shirt, Bluse, Stange für Hosen & Röcke, 40 cm, Kunststoff, Hemdbügel, weiß
Relaxdays Kleiderbügel mit Perlen, 10er Set, Shirt, Bluse, Stange für Hosen & Röcke, 40 cm, Kunststoff, Hemdbügel, weiß
Relaxdays Kleiderbügel mit Perlen, 10er Set, Shirt, Bluse, Stange für Hosen & Röcke, 40 cm, Kunststoff, Hemdbügel, weiß
Relaxdays Kleiderbügel mit Perlen, 10er Set, Shirt, Bluse, Stange für Hosen & Röcke, 40 cm, Kunststoff, Hemdbügel, weiß
Relaxdays Kleiderbügel mit Perlen, 10er Set, Shirt, Bluse, Stange für Hosen & Röcke, 40 cm, Kunststoff, Hemdbügel, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031395_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031395_0
EAN/GTIN:
     4052025313951
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Diese schönen Perlenbügel sind fast zu schade, um sie in den Kleiderschrank zu hängen. Sorgen Sie mit den komplett mit Perlen besetzten Kleiderbügeln für einen Hauch von Luxus in Ihrem Kleiderschrank. Damit bringen Sie Ihre schönsten Kleider und Blusen perfekt zur Geltung und sorgen gleichzeitig für Ordnung und einen einheitlichen Look in Ihrer Garderobe. Besonders praktisch ist der Hosensteg, der zudem ein faltenfreies Aufhängen von Hosen, Röcken, und Schals ermöglicht.

Kleiderbügel im Detail
- Größe H x B x T: ca. 22 x 40 x 1,2 cm
- Breite Hosensteg: ca. 37 cm
- Traglast je Bügel: ca. 4 kg
- Gewicht je Bügel: ca. 120 g
- Material: Kunststoff, Eisen
- Farbe: Weiß

Blusenbügel mit weißen Perlen
- Luxuriöses Design ist ein Hingucker im Schrank
- Praktisches Set für einheitliche Optik im Schrank
- Pullover, Hemden, Shirts und mehr aufhängen
- Mit Steg zum Aufhängen von Hosen und Röcken
- Glatte Oberfläche der Perlen ist schonend

Lieferumfang
- 10x Kleiderbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.18 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
1.2 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel kunststoff weiß, holzkleiderbügel weiß, holzkleiderbügel 10stück, Relaxdays Kleiderbügel, blusenkleiderbügel, blusen kleiderbügel, blusenkleider bügel, blusen-kleiderbügel, blusenkleider-bügel, blusen kleider bügel, blusen-kleider-bügel, blusenbügel, blusen bügel, blusen-bügel, buegel, bugel, bügel, bügelset, bügel set, bügel-set, bügelsets, bügel sets, bügel-sets, clothhanger, cloth hanger, cloth-hanger, clothhangers, cloth hangers, cloth-hangers, clotheshanger, clothes hanger, clothes-hanger, clotheshangers, clothes hangers, clothes-hangers, clothinghanger, clothing hanger, clothing-hanger, clothinghangers, clothing hangers, clothing-hangers, coathanger, coat hanger, coat-hanger, coathangers, coat hangers, coat-hangers, dekokleiderbügel, deko kleiderbügel, dekokleider bügel, deko-kleiderbügel, dekokleider-bügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.